カテゴリ

  • 制御機器(23)
絞り込み
ブランド
  • nexperia
  • モノタロウ(1)
  • 黒田精工(88)
  • 東芝(57)
  • タンガロイ(42)
  • DiodesZetex(39)
  • カツイチ(31)
  • TRUSCO(28)
  • Panasonic(パナソニック)(11)
  • サクラクレパス(10)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(10)
  • 扶桑精機(9)
  • フエニックス・コンタクト(9)
  • ESTERA(9)
  • VISHAY(8)
  • アイリスオーヤマ(7)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(7)
  • PITWORK(日産)(7)
  • CKD(6)
  • TOA(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(23)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ns-5」の検索結果

関連キーワード
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Nexperia ショットキーバリアダイオード nexperiaNexperia ショットキーバリアダイオードnexperia
28,980税込31,878
1リール(10000個)
翌々日出荷から7日以内出荷
Nexperia ショットキーバリアダイオード コモンカソード nexperiaNexperia ショットキーバリアダイオード コモンカソードnexperia
439税込483
1袋(50個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
Nexperia HCT バッファ nexperiaNexperia HCT バッファnexperia
919税込1,011
1セット(75個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Nexperia 74 AUPシリーズ ロジックゲート nexperiaNexperia 74 AUPシリーズ ロジックゲートnexperia
38,980税込42,878
1リール(3000個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Logic NXP nexperiaLogic NXPnexperia
19,980税込21,978
1リール(3000個)
7日以内出荷
バッファ,ラインドライバ HCシリーズ, 3ステート, 2~6V, 5-Pin SC-74A nexperiaバッファ,ラインドライバ HCシリーズ, 3ステート, 2~6V, 5-Pin SC-74Anexperia
1,898税込2,088
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様ロジックファミリー:HC●入力タイプ:CMOS●出力タイプ:3ステート●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SC-74A●ピン数:5●高レベル出力電流 Max:-7.8mA●低レベル出力電流 Max:7.8mA●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:150 ns@ 50 pF●寸法:3.1 x 1.7 x 1mm●高さ:1mm●動作供給電圧 Min:2 V●74HC1G / 74HC2Gシリーズ、Nexperia. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOSRoHS指令(10物質対応)対応
Nexperia 74 HCシリーズ インバータ nexperiaNexperia 74 HCシリーズ インバータnexperia
24,980税込27,478
1リール(3000個)
7日以内出荷
Nexperia 4000シリーズ インバータ nexperiaNexperia 4000シリーズ インバータnexperia
1,798税込1,978
1セット(57個)
7日以内出荷
仕様ロジック機能:インバータ 、 1チップ当たりのエレメント数:6 、 シュミットトリガ入力:なし 、 最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:25 ns @ 15 V, 40 ns @ 10 V, 90 ns @ 5 V 、 高レベル出力電流 Max:-4.2mA 、 低レベル出力電流 Max:4.2mA 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOIC 、 ピン数:14 、 ロジックファミリー:4000 、 寸法:8.75 x 4 x 1.45mm 、 高さ:1.45mm 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 4000シリーズインバータ及びバッファ、NXP SemiconductorsRoHS指令(10物質対応)対応
Nexperia 74 HCシリーズ ロジックゲート nexperiaNexperia 74 HCシリーズ ロジックゲートnexperia
289税込318
1セット(30個)ほか
7日以内出荷
Nexperia 74 AHCシリーズ インバータ nexperiaNexperia 74 AHCシリーズ インバータnexperia
19,980税込21,978
1リール(3000個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
バッファ,ラインドライバ 74LVCシリーズ, 3ステート 非反転, 5-Pin TSSOP nexperiaバッファ,ラインドライバ 74LVCシリーズ, 3ステート 非反転, 5-Pin TSSOPnexperia
899税込989
1袋(100個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Nexperia 74 LVCシリーズ インバータ nexperiaNexperia 74 LVCシリーズ インバータnexperia
869税込956
1袋(100個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
バッファ,ラインドライバ 74AHCシリーズ, 3ステート 非反転, 2~5.5V, 5-Pin TSSOP nexperiaバッファ,ラインドライバ 74AHCシリーズ, 3ステート 非反転, 2~5.5V, 5-Pin TSSOPnexperia
369税込406
1袋(30個)
欠品中
仕様ロジックファミリー:74AHC●ロジック機能:バッファ, ラインドライバ●1チップ当たりのチャンネル数:1●入力タイプ:CMOS●出力タイプ:3ステート●極性:非反転●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:TSSOP●ピン数:5●高レベル出力電流 Max:-8mA●低レベル出力電流 Max:8mA●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:14.5ns●寸法:2.25 x 1.35 x 1mm●高さ:1mm●動作供給電圧 Min:2 V●74AHC1G / 74AHC2Gファミリ、Nexperia. シングル及びデュアルゲートのパッケージ CMOS入力 / CMOS出力 動作電圧: 2 → 5.5RoHS指令(10物質対応)対応
Nexperia 74AHCシリーズ ロジックゲート nexperiaNexperia 74AHCシリーズ ロジックゲートnexperia
1,098税込1,208
1袋(100個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
バッファ,ラインドライバ AHCTシリーズ, 3ステート, 4.5~5.5V, 5-Pin TSSOP nexperiaバッファ,ラインドライバ AHCTシリーズ, 3ステート, 4.5~5.5V, 5-Pin TSSOPnexperia
619税込681
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様ロジックファミリー:AHCT●入力タイプ:TTL●出力タイプ:3ステート●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:TSSOP●ピン数:5●高レベル出力電流 Max:-8mA●低レベル出力電流 Max:8mA●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:9.5 ns@ 50 pF●寸法:2.25 x 1.35 x 1mm●高さ:1mm●動作供給電圧 Min:4.5 V●74HCT1G / 74HCT2G / 74HCT3Gファミリ、Nexperia. 高速CMOSロジック 動作電圧: 4.5 → 5.5 V 互換性: 入力TTL、出力CMOSRoHS指令(10物質対応)対応
Nexperia 74LVCシリーズ ロジックゲート nexperiaNexperia 74LVCシリーズ ロジックゲートnexperia
939税込1,033
1袋(100個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Nexperia 4000シリーズ ロジックゲート nexperiaNexperia 4000シリーズ ロジックゲートnexperia
1,698税込1,868
1セット(57個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Nexperia 74LVCシリーズ フリップフロップ nexperiaNexperia 74LVCシリーズ フリップフロップnexperia
23,980税込26,378
1リール(3000個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Nexperia 74 AHCシリーズ ロジックゲート nexperiaNexperia 74 AHCシリーズ ロジックゲートnexperia
19,980税込21,978
1リール(3000個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Nexperia ショットキーバリアダイオード コモンアノード nexperiaNexperia ショットキーバリアダイオード コモンアノードnexperia
499税込549
1袋(50個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
バッファ,ラインドライバ 74AHCシリーズ, 3ステート 非反転, 5-Pin TSSOP nexperiaバッファ,ラインドライバ 74AHCシリーズ, 3ステート 非反転, 5-Pin TSSOPnexperia
18,980税込20,878
1リール(3000個)
7日以内出荷
仕様ロジックファミリー:74AHC 、 ロジック機能:バッファ, ラインドライバ 、 1チップ当たりのチャンネル数:1 、 入力タイプ:CMOS 、 出力タイプ:3ステート 、 極性:非反転 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:TSSOP 、 ピン数:5 、 高レベル出力電流 Max:-8mA 、 低レベル出力電流 Max:8mA 、 最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:14.5ns 、 寸法:2.25 x 1.35 x 1mm 、 高さ:1mm 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 74AHC1G / 74AHC2Gファミリ、Nexperia. シングル及びデュアルゲートのパッケージ CMOS入力 / CMOS出力 動作電圧: 2 → 5.5RoHS指令(10物質対応)対応
Nexperia 整流ダイオード  コモンカソード  200mA nexperiaNexperia 整流ダイオード コモンカソード 200mAnexperia
1,698税込1,868
1袋(250個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Nexperia AHCシリーズ 1 インバータ(NOTゲート) nexperiaNexperia AHCシリーズ 1 インバータ(NOTゲート)nexperia
859税込945
1袋(100個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応