カテゴリ

  • 制御機器(33)
絞り込み
ブランド
  • nexperia
  • モノタロウ(7)
  • SMC(709)
  • 黒田精工(88)
  • 東芝(63)
  • Texas Instruments(52)
  • DiodesZetex(47)
  • onsemi(41)
  • シグマ光機(31)
  • VISHAY(31)
  • カツイチ(31)
  • BROADCOM(22)
  • 三菱電機(19)
  • フエニックス・コンタクト(17)
  • MICROCHIP(16)
  • ニッサン(13)
  • タンガロイ(12)
  • STMicro(11)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(10)
  • SEMTECH(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(33)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ns005」の検索結果

33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Nexperia ショットキーバリアダイオード, シリーズ, 200mA, 30V, 3-Pin SOT-323 (SC-70) nexperia

    Nexperia ショットキーバリアダイオード, シリーズ, 200mA, 30V, 3-Pin SOT-323 (SC-70)

    nexperia
    729税込802
    1袋(50個)
    翌々日出荷
    仕様ダイオード構成 = シリーズ1チップ当たりのエレメント数 = 2ピーク逆繰返し電圧 = 30V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-323 (SC-70)ダイオードタイプ = ショットキーピン数 = 3長さ = 2.2mm幅 = 1.35mm高さ = 1mmピーク逆回復時間 = 5ns動作温度 Min = -65 ℃ショットキーバリアダイオード、200 → 500 mA、Nexperia. 高効率 超小型低プロファイルの表面実装パッケージ 低い順方向電圧降下、高い接点温度向けに最適化 低静電容量 電力スイッチングロスを最小に抑制 低漏洩電流RoHS指令(10物質対応)対応
  • Nexperia ショットキーバリアダイオード, コモンアノード, 200mA, 30V, 3-Pin SOT-23 (TO-236AB) nexperia

    Nexperia ショットキーバリアダイオード, コモンアノード, 200mA, 30V, 3-Pin SOT-23 (TO-236AB)

    nexperia
    149税込164
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様ダイオード構成 = コモンアノード1チップ当たりのエレメント数 = 2ピーク逆繰返し電圧 = 30V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-23 (TO-236AB)ダイオードテクノロジー = ショットキーピン数 = 3長さ = 3mm幅 = 1.4mm高さ = 1mmピーク逆回復時間 = 5nsピーク非繰返し順方向サージ電流 = 600mAショットキーバリアダイオード、200 → 500 mA、Nexperia. 高効率 超小型低プロファイルの表面実装パッケージ 低い順方向電圧降下、高い接点温度向けに最適化 低静電容量 電力スイッチングロスを最小に抑制 低漏洩電流RoHS指令(10物質対応)対応
  • NXP 74 LVCシリーズ インバータ(NOTゲート), 32mA, 1.65~5.5 V, 5-Pin TSSOP nexperia

    NXP 74 LVCシリーズ インバータ(NOTゲート), 32mA, 1.65~5.5 V, 5-Pin TSSOP

    nexperia
    449税込494
    1袋(50個)
    翌々日出荷
    仕様ロジック機能 = インバータ入力タイプ = シュミットトリガー1チップ当たりのエレメント数 = 1シュミットトリガ入力 = あり最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 2.2 ns @ 5 V, 3 ns @ 3.3 V, 3.2 ns @ 2.7 V高レベル出力電流 Max = -32mA低レベル出力電流 Max = 32mA実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = TSSOPピン数 = 5ロジックファミリー = LVC寸法 = 2.25 x 1.35 x 1mm動作供給電圧 Max = 5.5 V74LVC1G / 74LVC2Gファミリ、Nexperia. 低電圧CMOSロジック シングルゲートパッケージ 動作電圧: 1.65 → 5.5 V 互換性: 入力LVTTL / TTL、出力LVCMOSRoHS指令(10物質対応)対応
  • Nexperia ショットキーバリアダイオード コモンカソード nexperia

    Nexperia ショットキーバリアダイオード コモンカソード

    nexperia
    799税込879
    1袋(50個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • Nexperia ショットキーバリアダイオード nexperia

    Nexperia ショットキーバリアダイオード

    nexperia
    32,980税込36,278
    1リール(10000個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • NXP ABT バッファ 非反転, 14ピン SOIC nexperia

    NXP ABT バッファ 非反転, 14ピン SOIC

    nexperia
    82税込90
    1個
    翌々日出荷
    仕様ロジックファミリー = ABTロジック機能 = バッファ, ラインドライバチャンネル数 = 4シュミットトリガ入力 = なし入力タイプ = シングルエンド出力タイプ = 3ステート極性 = 非反転実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOICピン数 = 14高レベル出力電流 Max = -32mA低レベル出力電流 Max = 64mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 4.6 ns @ 5 V寸法 = 8.75 x 4 x 1.45mm高さ = 1.45mm74ABTファミリ、Nexperia. アドバンスドBiCMOSテクノロジロジック 動作電圧: 4.5 → 5.0 互換性: 入力LVTTL / TTL、出力TTLRoHS指令(10物質対応)対応
  • Nexperia ショットキーバリアダイオード, 200mA, 30V, 2-Pin DO-34 nexperia

    Nexperia ショットキーバリアダイオード, 200mA, 30V, 2-Pin DO-34

    nexperia
    459税込505
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 30V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-34ダイオードテクノロジー = ショットキーピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 800mV長さ = 3.04mm幅 = 1.6mm高さ = 1.6mmピーク逆回復時間 = 4nsピーク非繰返し順方向サージ電流 = 5Aショットキーバリアダイオード、200 → 500 mA、Nexperia. 高効率 超小型低プロファイルの表面実装パッケージ 低い順方向電圧降下、高い接点温度向けに最適化 低静電容量 電力スイッチングロスを最小に抑制 低漏洩電流RoHS指令(10物質対応)対応
  • Nexperia ショットキーバリアダイオード, シリーズ, 200mA, 30V, 3-Pin SOT-23 (TO-236AB) nexperia

    Nexperia ショットキーバリアダイオード, シリーズ, 200mA, 30V, 3-Pin SOT-23 (TO-236AB)

    nexperia
    109税込120
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様ダイオード構成 = シリーズ1チップ当たりのエレメント数 = 2ピーク逆繰返し電圧 = 30V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-23 (TO-236AB)ダイオードテクノロジー = ショットキーピン数 = 3長さ = 3mm幅 = 1.4mm高さ = 1mmピーク逆回復時間 = 5ns動作温度 Min = -65 ℃ショットキーバリアダイオード、200 → 500 mA、Nexperia. 高効率 超小型低プロファイルの表面実装パッケージ 低い順方向電圧降下、高い接点温度向けに最適化 低静電容量 電力スイッチングロスを最小に抑制 低漏洩電流RoHS指令(10物質対応)対応
  • Nexperia 74 LVCシリーズ インバータ nexperia

    Nexperia 74 LVCシリーズ インバータ

    nexperia
    999税込1,099
    1袋(100個)ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • NXP LVC バッファ 非反転, 5ピン SC-74A nexperia

    NXP LVC バッファ 非反転, 5ピン SC-74A

    nexperia
    799税込879
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様ロジックファミリー = LVCロジック機能 = バッファーチャンネル数 = 1シュミットトリガ入力 = なし入力タイプ = シングルエンド出力タイプ = 3ステート極性 = 非反転実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SC-74Aピン数 = 5高レベル出力電流 Max = -32mA低レベル出力電流 Max = 32mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 10.5ns寸法 = 3.1 x 1.7 x 1mm動作供給電圧 Min = 1.65 VRoHS指令(10物質対応)対応
  • Nexperia 4000シリーズ ロジックゲート nexperia

    Nexperia 4000シリーズ ロジックゲート

    nexperia
    1,798税込1,978
    1セット(57個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Nexperia 整流ダイオード  コモンカソード  200mA nexperia

    Nexperia 整流ダイオード コモンカソード 200mA

    nexperia
    1,998税込2,198
    1袋(250個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Nexperia ショットキーバリアダイオード コモンアノード nexperia

    Nexperia ショットキーバリアダイオード コモンアノード

    nexperia
    549税込604
    1袋(50個)ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Nexperia ショットキーバリアダイオード, 200mA, 30V, 3-Pin SOT-23 (TO-236AB) nexperia

    Nexperia ショットキーバリアダイオード, 200mA, 30V, 3-Pin SOT-23 (TO-236AB)

    nexperia
    399税込439
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 30V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-23 (TO-236AB)ダイオードテクノロジー = ショットキーピン数 = 3長さ = 3mm幅 = 1.4mm高さ = 1mmピーク逆回復時間 = 5nsピーク非繰返し順方向サージ電流 = 600mAショットキーバリアダイオード、200 → 500 mA、Nexperia. 高効率 超小型低プロファイルの表面実装パッケージ 低い順方向電圧降下、高い接点温度向けに最適化 低静電容量 電力スイッチングロスを最小に抑制 低漏洩電流RoHS指令(10物質対応)対応
  • Nexperia 4000シリーズ インバータ nexperia

    Nexperia 4000シリーズ インバータ

    nexperia
    1,698税込1,868
    1セット(57個)
    7日以内出荷
    仕様ロジック機能:インバータ 、 1チップ当たりのエレメント数:6 、 シュミットトリガ入力:なし 、 最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:25 ns @ 15 V, 40 ns @ 10 V, 90 ns @ 5 V 、 高レベル出力電流 Max:-4.2mA 、 低レベル出力電流 Max:4.2mA 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOIC 、 ピン数:14 、 ロジックファミリー:4000 、 寸法:8.75 x 4 x 1.45mm 、 高さ:1.45mm 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 4000シリーズインバータ及びバッファ、NXP SemiconductorsRoHS指令(10物質対応)対応
  • Nexperia 74 AHCシリーズ ロジックゲート nexperia

    Nexperia 74 AHCシリーズ ロジックゲート

    nexperia
    22,980税込25,278
    1リール(3000個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • バッファ,ラインドライバ 74LVCシリーズ, 3ステート 非反転, 5-Pin TSSOP nexperia

    バッファ,ラインドライバ 74LVCシリーズ, 3ステート 非反転, 5-Pin TSSOP

    nexperia
    969税込1,066
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Nexperia 74LVCシリーズ フリップフロップ nexperia

    Nexperia 74LVCシリーズ フリップフロップ

    nexperia
    27,980税込30,778
    1リール(3000個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Nexperia HCT バッファ nexperia

    Nexperia HCT バッファ

    nexperia
    999税込1,099
    1セット(75個)ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Nexperia 74LVCシリーズ ロジックゲート nexperia

    Nexperia 74LVCシリーズ ロジックゲート

    nexperia
    789税込868
    1袋(100個)ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Nexperia 74AHCシリーズ ロジックゲート nexperia

    Nexperia 74AHCシリーズ ロジックゲート

    nexperia
    999税込1,099
    1袋(100個)ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • NXP LVC バッファ 非反転, 5ピン TSSOP nexperia

    NXP LVC バッファ 非反転, 5ピン TSSOP

    nexperia
    569税込626
    1袋(75個)
    7日以内出荷
    仕様ロジックファミリー = LVCロジック機能 = バッファーチャンネル数 = 1シュミットトリガ入力 = あり入力タイプ = シュミットトリガー出力タイプ = シングルエンド極性 = 非反転実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = TSSOPピン数 = 5高レベル出力電流 Max = -32mA低レベル出力電流 Max = 32mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 14ns寸法 = 2.25 x 1.35 x 1mm動作供給電圧 Max = 5.5 VRoHS指令(10物質対応)対応
  • バッファ,ラインドライバ 74AHCシリーズ, 3ステート 非反転, 2~5.5V, 5-Pin TSSOP nexperia

    バッファ,ラインドライバ 74AHCシリーズ, 3ステート 非反転, 2~5.5V, 5-Pin TSSOP

    nexperia
    339税込373
    1袋(30個)
    7日以内出荷
    仕様ロジックファミリー:74AHC●ロジック機能:バッファ, ラインドライバ●1チップ当たりのチャンネル数:1●入力タイプ:CMOS●出力タイプ:3ステート●極性:非反転●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:TSSOP●ピン数:5●高レベル出力電流 Max:-8mA●低レベル出力電流 Max:8mA●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:14.5ns●寸法:2.25 x 1.35 x 1mm●高さ:1mm●動作供給電圧 Min:2 V●74AHC1G / 74AHC2Gファミリ、Nexperia. シングル及びデュアルゲートのパッケージ CMOS入力 / CMOS出力 動作電圧: 2 → 5.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • バッファ,ラインドライバ HCシリーズ, 3ステート, 2~6V, 5-Pin SC-74A nexperia

    バッファ,ラインドライバ HCシリーズ, 3ステート, 2~6V, 5-Pin SC-74A

    nexperia
    1,298税込1,428
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様ロジックファミリー:HC●入力タイプ:CMOS●出力タイプ:3ステート●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SC-74A●ピン数:5●高レベル出力電流 Max:-7.8mA●低レベル出力電流 Max:7.8mA●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:150 ns@ 50 pF●寸法:3.1 x 1.7 x 1mm●高さ:1mm●動作供給電圧 Min:2 V●74HC1G / 74HC2Gシリーズ、Nexperia. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOSRoHS指令(10物質対応)対応
  • Nexperia 74 AHCシリーズ インバータ nexperia

    Nexperia 74 AHCシリーズ インバータ

    nexperia
    22,980税込25,278
    1リール(3000個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Logic NXP nexperia

    Logic NXP

    nexperia
    23,980税込26,378
    1リール(3000個)
    7日以内出荷
  • バッファ,ラインドライバ 74AHCシリーズ, 3ステート 非反転, 5-Pin TSSOP nexperia

    バッファ,ラインドライバ 74AHCシリーズ, 3ステート 非反転, 5-Pin TSSOP

    nexperia
    21,980税込24,178
    1リール(3000個)
    7日以内出荷
    仕様ロジックファミリー:74AHC 、 ロジック機能:バッファ, ラインドライバ 、 1チップ当たりのチャンネル数:1 、 入力タイプ:CMOS 、 出力タイプ:3ステート 、 極性:非反転 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:TSSOP 、 ピン数:5 、 高レベル出力電流 Max:-8mA 、 低レベル出力電流 Max:8mA 、 最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:14.5ns 、 寸法:2.25 x 1.35 x 1mm 、 高さ:1mm 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 74AHC1G / 74AHC2Gファミリ、Nexperia. シングル及びデュアルゲートのパッケージ CMOS入力 / CMOS出力 動作電圧: 2 → 5.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • Nexperia AHCシリーズ 1 インバータ(NOTゲート) nexperia

    Nexperia AHCシリーズ 1 インバータ(NOTゲート)

    nexperia
    799税込879
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Nexperia 74 HCシリーズ ロジックゲート nexperia

    Nexperia 74 HCシリーズ ロジックゲート

    nexperia
    269税込296
    1セット(30個)ほか
    7日以内出荷
  • Nexperia 74 HCシリーズ インバータ nexperia

    Nexperia 74 HCシリーズ インバータ

    nexperia
    28,980税込31,878
    1リール(3000個)
    7日以内出荷
  • NXP 74 LVCシリーズ バッファ / ラインドライバ, 3ステート 非反転, 1.65~5.5 V, 5-Pin TSSOP nexperia

    NXP 74 LVCシリーズ バッファ / ラインドライバ, 3ステート 非反転, 1.65~5.5 V, 5-Pin TSSOP

    nexperia
    399税込439
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様ロジックファミリー = LVCロジック機能 = バッファ, ラインドライバ1チップ当たりのチャンネル数 = 1入力タイプ = シングルエンド出力タイプ = 3ステート極性 = 非反転実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = TSSOPピン数 = 5高レベル出力電流 Max = -32mA低レベル出力電流 Max = 32mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 2.3 ns @ 2.7 V寸法 = 2.25 x 1.35 x 1mm高さ = 1mm動作温度 Min = -40 ℃74LVC1G / 74LVC2Gファミリ、Nexperia. 低電圧CMOSロジック シングルゲートパッケージ 動作電圧: 1.65 → 5.5 V 互換性: 入力LVTTL / TTL、出力LVCMOSRoHS指令(10物質対応)対応
  • Nexperia 74 AUPシリーズ ロジックゲート nexperia

    Nexperia 74 AUPシリーズ ロジックゲート

    nexperia
    44,980税込49,478
    1リール(3000個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • NXP 74 LVCシリーズ バッファ / ラインドライバ, 3ステート 非反転, 1.65~5.5 V, 5-Pin TSSOP nexperia

    NXP 74 LVCシリーズ バッファ / ラインドライバ, 3ステート 非反転, 1.65~5.5 V, 5-Pin TSSOP

    nexperia
    449税込494
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様ロジックファミリー = LVCロジック機能 = バッファ, ラインドライバ1チップ当たりのチャンネル数 = 1入力タイプ = シングルエンド出力タイプ = 3ステート極性 = 非反転実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = TSSOPピン数 = 5高レベル出力電流 Max = -32mA低レベル出力電流 Max = 32mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 2.5 ns @ 2.7 V寸法 = 2.25 x 1.35 x 1mm高さ = 1mm動作温度 Min = -40 ℃74LVC1G / 74LVC2Gファミリ、Nexperia. 低電圧CMOSロジック シングルゲートパッケージ 動作電圧: 1.65 → 5.5 V 互換性: 入力LVTTL / TTL、出力LVCMOSRoHS指令(10物質対応)対応