カテゴリ
- 制御機器(12)
絞り込み
ブランド
- nexperia
- モノタロウ(1)
- 黒田精工(256)
- 東芝(44)
- カツイチ(26)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(15)
- TRUSCO(10)
- 三菱電機(9)
- KITACO(9)
- ESTERA(9)
- モートーン(9)
- PITWORK(日産)(8)
- CKD(7)
- UNION(ユニオン産業)(7)
- DiodesZetex(7)
- brembo(5)
- ミヤコ自動車(4)
- 東洋技研(4)
- サンエレメント(4)
- 東洋エレメント(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(12)
「ns006」の検索結果

Nexperia 4000シリーズ インバータ
nexperia¥1,698税込¥1,8681セット(57個)7日以内出荷仕様ロジック機能:インバータ 、 1チップ当たりのエレメント数:6 、 シュミットトリガ入力:なし 、 最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:25 ns @ 15 V, 40 ns @ 10 V, 90 ns @ 5 V 、 高レベル出力電流 Max:-4.2mA 、 低レベル出力電流 Max:4.2mA 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOIC 、 ピン数:14 、 ロジックファミリー:4000 、 寸法:8.75 x 4 x 1.45mm 、 高さ:1.45mm 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 4000シリーズインバータ及びバッファ、NXP SemiconductorsRoHS指令(10物質対応)対応