カテゴリ
- 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
- nexperia
- モノタロウ(3)
- 島津ダイアグノスティクス(1)
- Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)(1)
- TOHO(トーホー)(2)
- サンセイ医療器材(2)
- 日東工業(3)
- 林純薬工業(2)
- Merck(メルクミリポア)(2)
- アズワン(19)
- シンフォニアテクノロジー(1)
- シグマ光機(5)
- OSG(オーエスジー)(41)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(739)
- SAMTEC(21)
- SMC(19)
- コガネイ(79)
- コロプラスト(17)
- スバル(20)
- ホンダ(23)
- 谷口工業(16)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
「pbs」の検索結果
特価

Nexperia NPN トランジスタ, 40 V, 1 A, 3-Pin SOT-23 (TO-236AB)
nexperia¥799税込¥8791袋(25個)翌々日出荷仕様トランジスタタイプ = NPN最大DCコレクタ電流 = 1 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 40 Vパッケージタイプ = SOT-23 (TO-236AB)実装タイプ = 表面実装最大パワー消費 = 450 mW最小DC電流ゲイン = 200トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = 40 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V最大動作周波数 = 150 MHzピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Max = +150 ℃低飽和電圧NPNトランジスタ、Nexperia. NXP BISS (Breakthrough In Small Signal)低飽和電圧NPNバイポーラ接合トランジスタ製品です。 このデバイスは、非常に低いコレクタ-エミッタ飽和電圧と高いコレクタ電流容量を特長とし、小型省スペースのパッケージに収められています。 このトランジスタは、損失が低減しているため、スイッチング用途やデジタル用途で使用されると、低発熱で効率が全体的に高まります。RoHS指令(10物質対応)対応