カテゴリ
- 制御機器(10)
絞り込み
ブランド
- nexperia
- モノタロウ(1)
- EUROQUARTZ(15)
- DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](13)
- omron(オムロン)(11)
- ニッサチェイン(8)
- Panasonic(パナソニック)(7)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(6)
- BIGM(丸山製作所)(6)
- PISCO(ピスコ)(6)
- イシグロ(6)
- CKD(5)
- 槌屋ヤック(5)
- DiodesZetex(5)
- オーエッチ工業(4)
- 東芝(4)
- ヒサゴ(4)
- 南電機(4)
- AKER(4)
- RS PRO(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
「pf40」の検索結果
特価

オクタルバッファ,ラインドライバ 74LVCシリーズ
nexperia¥78,980税込¥86,8781リール(2500個)7日以内出荷仕様ロジックファミリー:74LVC 、 1チップ当たりのチャンネル数:8 、 入力タイプ:シングルエンド 、 出力タイプ:3ステート 、 極性:非反転 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:TSSOP 、 ピン数:20 、 高レベル出力電流 Max:-24mA 、 低レベル出力電流 Max:24mA 、 最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:16 ns @ 50 pF 、 寸法:6.6 x 4.5 x 0.95mm 、 高さ:0.95mm 、 動作温度 Min:-40 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
Nexperia 74AHCTシリーズ ロジックゲート
nexperia¥819税込¥9011袋(100個)7日以内出荷仕様ロジック機能:AND 、 実装タイプ:表面実装 、 エレメント数:1 、 ゲートあたりの入力数:2 、 パッケージタイプ:TSSOP 、 ピン数:5 、 ロジックファミリー:74AHCT 、 入力タイプ:TTL 、 動作供給電圧 Max:5.5 V 、 高レベル出力電流 Max:-8mA 、 最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:10.5 ns @ 50 pF 、 動作供給電圧 Min:4.5 V 、 低レベル出力電流 Max:8mA 、 動作温度 Min:-40 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
Nexperia HEF バッファ
nexperia¥3,298~税込¥3,628~1袋(100個)ほか7日以内出荷仕様ロジックファミリー:HEF 、 ロジック機能:バッファ 、 チャンネル数:1 、 入力タイプ:CMOS, DTL, TTL 、 出力タイプ:シングルエンド 、 極性:反転 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SO 、 ピン数:16 、 高レベル出力電流 Max:-3.6mA 、 低レベル出力電流 Max:24 (Minimum)mA 、 最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:100 (Low to High) ns @ 50 pF, 70 (High to Low) ns 、 寸法:10 x 4 x 1.45mm 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 4000シリーズインバータ及びバッファ、NXP SemiconductorsRoHS指令(10物質対応)対応