カテゴリ
- 制御機器(9)
絞り込み
ブランド
- nexperia
- スバル(44)
- ダイヤトレンド(37)
- SMC(26)
- RS PRO(25)
- 富士電機(18)
- PISCO(ピスコ)(12)
- フエニックス・コンタクト(12)
- 岩田製作所(10)
- 大三商会(8)
- エスコ(7)
- 東芝(7)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(7)
- MAD MAX(マッドマックス)(7)
- EPSON(6)
- SCHMALZ(シュマルツ)(6)
- onsemi(6)
- 日東工業(5)
- DiodesZetex(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
「sc-050」の検索結果
特価

Nexperia Pチャンネル MOSFET, 50 V, 150 mA, 3 ピン パッケージSOT-323 (SC-70)
nexperia¥1,398税込¥1,5381リール(100個)7日以内出荷仕様チャンネルタイプ = P最大連続ドレイン電流 = 150 mA最大ドレイン-ソース間電圧 = 50 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 7.5 Ω最大ゲートしきい値電圧 = 2.1V最低ゲートしきい値電圧 = 1.1V最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 Vパッケージタイプ = SOT-323 (SC-70)実装タイプ = 表面実装ピン数 = 3チャンネルモード = エンハンスメント型最大パワー消費 = 310 mW標準ターンオフ遅延時間 = 48 nsPチャンネルMOSFET、NexperiaRoHS指令(10物質対応)対応
Nexperia デュアル NPN トランジスタ, 45 V, 100mA, 6-Pin SOT-457 (SC-74)
nexperia¥1,998税込¥2,1981袋(25個)翌々日出荷仕様トランジスタタイプ = NPN最大DCコレクタ電流 = 100 mA最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 45 Vパッケージタイプ = SOT-457 (SC-74)実装タイプ = 表面実装最大パワー消費 = 250 mW最小DC電流ゲイン = 200トランジスタ構成 = カレントミラー最大コレクタ-ベース間電圧 = 50 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 6 V最大動作周波数 = 100 MHzピン数 = 61チップ当たりのエレメント数 = 2幅 = 1.7mm汎用NPNトランジスタ、NexperiaRoHS指令(10物質対応)対応
Nexperia PNP トランジスタ, 60 V, 600 mA, 4-Pin SOT-223 (SC-73)
nexperia¥479税込¥5271袋(5個)7日以内出荷仕様トランジスタタイプ = PNP最大DCコレクタ電流 = 600 mA最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 60 Vパッケージタイプ = SOT-223 (SC-73)実装タイプ = 表面実装最大パワー消費 = 1.15 W最小DC電流ゲイン = 50トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = 60 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V最大動作周波数 = 200 MHzピン数 = 41チップ当たりのエレメント数 = 1最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧 = 1.6 V汎用PNPトランジスタ、NexperiaRoHS指令(10物質対応)対応