カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • nexperia
  • 富士電機(29)
  • 大阪魂(14)
  • CKD(9)
  • ミドリ安全(7)
  • SecuSTATION(7)
  • ラスタバナナ(6)
  • コガネイ(4)
  • KSフィルター(4)
  • 東芝(3)
  • BOSCH(ボッシュ)(3)
  • BIGM(丸山製作所)(3)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • MOXA(3)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(2)
  • EXCEL(エクセル)(2)
  • OHNO(大野ゴム工業)(2)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(2)
  • ベッセル(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sc-3a」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッファ,ラインドライバ HCシリーズ, 3ステート, 2~6V, 5-Pin SC-74A nexperiaバッファ,ラインドライバ HCシリーズ, 3ステート, 2~6V, 5-Pin SC-74Anexperia
1,898税込2,088
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様ロジックファミリー:HC●入力タイプ:CMOS●出力タイプ:3ステート●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SC-74A●ピン数:5●高レベル出力電流 Max:-7.8mA●低レベル出力電流 Max:7.8mA●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:150 ns@ 50 pF●寸法:3.1 x 1.7 x 1mm●高さ:1mm●動作供給電圧 Min:2 V●74HC1G / 74HC2Gシリーズ、Nexperia. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOSRoHS指令(10物質対応)対応
Nexperia 2チャンネル 単方向 ESD保護ダイオード nexperiaNexperia 2チャンネル 単方向 ESD保護ダイオードnexperia
839税込923
1セット(50個)ほか
7日以内出荷
Nexperia 4チャンネル 双方向 ESD保護ダイオード nexperiaNexperia 4チャンネル 双方向 ESD保護ダイオードnexperia
1,098税込1,208
1袋(50個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
sc-11特集
  • おすすめ人気ランキング
  • sc-11