カテゴリ

  • 制御機器(12)
    • ディスクリート(12)
絞り込み
ブランド
  • nexperia
  • モノタロウ(2)
  • 富士電機(31)
  • バンドー化学(3)
  • 釜屋電機(2)
  • エスコ(18)
  • Murata Power Solutions(13)
  • DiodesZetex(12)
  • SecuSTATION(10)
  • CF POSH(8)
  • YAMAHA(ヤマハ)(8)
  • TOTO(7)
  • MAZDA(マツダ)(7)
  • 中央精機(6)
  • brembo(6)
  • MICROCHIP(5)
  • ALPSystems(5)
  • サンワサプライ(4)
  • 酸素アーク工業(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sc-5-1」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Nexperia ショットキーダイオード, 120mA, 40V, 3-Pin SOT-323 (SC-70),エレメント数 2, シリーズ nexperiaNexperia ショットキーダイオード, 120mA, 40V, 3-Pin SOT-323 (SC-70),エレメント数 2, シリーズnexperia
839税込923
1リール(100個)
翌々日出荷
仕様ダイオード構成 = シリーズ1チップ当たりのエレメント数 = 2最大逆電圧 = 40Vパッケージタイプ = SOT-323 (SC-70)ダイオードテクノロジー = ショットキー最大順方向降下電圧 = 1V最大ダイオードキャパシタンス = 5pF動作温度 Min = -65 ℃動作温度 Max = +150 ℃長さ = 2.2mm幅 = 1.35mm高さ = 1.1mm寸法 = 2.2 x 1.35 x 1.1mmショットキーバリアダイオード、最大120 mA、Nexperia. 高効率 超小型低プロファイルの表面実装パッケージ 低い順方向電圧降下、高い接点温度向けに最適化 低静電容量 電力スイッチングロスを最小に抑制 低漏洩電流RoHS指令(10物質対応)対応
Nexperia ショットキーバリアダイオード コモンカソード nexperiaNexperia ショットキーバリアダイオード コモンカソードnexperia
439税込483
1袋(50個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
Nexperia ショットキーバリアダイオード, シリーズ, 200mA, 30V, 3-Pin SOT-323 (SC-70) nexperiaNexperia ショットキーバリアダイオード, シリーズ, 200mA, 30V, 3-Pin SOT-323 (SC-70)nexperia
519税込571
1袋(50個)
翌々日出荷
仕様ダイオード構成 = シリーズ1チップ当たりのエレメント数 = 2ピーク逆繰返し電圧 = 30V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-323 (SC-70)ダイオードタイプ = ショットキーピン数 = 3長さ = 2.2mm幅 = 1.35mm高さ = 1mmピーク逆回復時間 = 5ns動作温度 Min = -65 ℃ショットキーバリアダイオード、200 → 500 mA、Nexperia. 高効率 超小型低プロファイルの表面実装パッケージ 低い順方向電圧降下、高い接点温度向けに最適化 低静電容量 電力スイッチングロスを最小に抑制 低漏洩電流RoHS指令(10物質対応)対応
Nexperia PNP トランジスタ nexperiaNexperia PNP トランジスタnexperia
949税込1,044
1袋(50個)
7日以内出荷
Nexperia 74 HCシリーズ インバータ nexperiaNexperia 74 HCシリーズ インバータnexperia
26,980税込29,678
1リール(3000個)
7日以内出荷
Logic NXP nexperiaLogic NXPnexperia
19,980税込21,978
1リール(3000個)
7日以内出荷
Nexperia NPN ダーリントンペア nexperiaNexperia NPN ダーリントンペアnexperia
769税込846
1袋(10個)
7日以内出荷
Nexperia 74 AHCシリーズ ロジックゲート nexperiaNexperia 74 AHCシリーズ ロジックゲートnexperia
19,980税込21,978
1リール(3000個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Nexperia ショットキーバリアダイオード コモンアノード nexperiaNexperia ショットキーバリアダイオード コモンアノードnexperia
499税込549
1袋(50個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Nexperia 4チャンネル TVSダイオードアレイ, 6-Pin SOT-457 (SC-74) nexperiaNexperia 4チャンネル TVSダイオードアレイ, 6-Pin SOT-457 (SC-74)nexperia
1,298税込1,428
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様ダイオード構成 = コンプレックスアレイ実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-457 (SC-74)ピン数 = 6ESD保護 = あり1チップ当たりのエレメント数 = 4ESD電圧 = 8kVPRTR5V0Uシリーズ、超低静電容量レールツーレールESD保護ダイオード、Nexperia. 超低静電容量レールツーレール静電気放電(ESD)保護ダイオードは、小型の表面実装デバイス(SMD)用プラスチックパッケージに収められています。 このデバイスは、高速データラインや高周波信号ラインをESDやその他の過度現象による損傷から保護するように設計されています。RoHS指令(10物質対応)対応
Nexperia AHCシリーズ 1 インバータ(NOTゲート) nexperiaNexperia AHCシリーズ 1 インバータ(NOTゲート)nexperia
859税込945
1袋(100個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
NXP 74 LVCシリーズ ロジックゲート, 32mA, 1.65~5.5 V, 5-Pin SC-74A 2-入力 nexperiaNXP 74 LVCシリーズ ロジックゲート, 32mA, 1.65~5.5 V, 5-Pin SC-74A 2-入力nexperia
959税込1,055
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様ロジック機能 = AND実装タイプ = 表面実装エレメント数 = 1ゲートあたりの入力数 = 2シュミットトリガ入力 = Nパッケージタイプ = SC-74Aピン数 = 5ロジックファミリー = LVC入力タイプ = CMOS動作供給電圧 Max = 5.5 V高レベル出力電流 Max = -32mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 7 ns @ 50 pF動作供給電圧 Min = 1.65 V低レベル出力電流 Max = 32mA動作温度 Max = +125 ℃RoHS指令(10物質対応)対応