カテゴリ
- 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
- nexperia
- ハリケーン(20)
- 富士電機(18)
- NOK(14)
- ゴールドメダル(12)
- SMC(11)
- DAYTONA(デイトナ)(9)
- SecuSTATION(9)
- DiodesZetex(8)
- ニルフィスク(7)
- ハンマーキャスター(6)
- Fehling (フェーリング)(6)
- 大三商会(5)
- onsemi(5)
- アドテック(4)
- LUMBERG(4)
- KANA(片山チエン)(3)
- テクロック(3)
- ナンシン(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
「sc65」の検索結果

Diode Array Hi-Speed Switching 0.2A 75V
nexperia¥2,198税込¥2,4181袋(100個)7日以内出荷仕様ダイオード構成 = シリーズ実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-363 (SC-88)ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクションピン数 = 6動作温度 Min = -65 ℃動作温度 Max = +150 ℃長さ = 2.2mm幅 = 1.35mm高さ = 1mm寸法 = 1 x 2.2 x 1.35mm小信号スイッチングダイオード、Nexperia. 特長. カスタマイズされた高密度の回路設計に対応 低漏洩及び高電圧のタイプを用意 高スイッチング速度 低静電容量RoHS指令(10物質対応)対応
Nexperia ショットキーダイオード, 120mA, 40V, 3-Pin SOT-323 (SC-70),エレメント数 2, シリーズ
nexperia¥1,398税込¥1,5381リール(100個)7日以内出荷仕様ダイオード構成 = シリーズ1チップ当たりのエレメント数 = 2最大逆電圧 = 40Vパッケージタイプ = SOT-323 (SC-70)ダイオードテクノロジー = ショットキー最大順方向降下電圧 = 1V最大ダイオードキャパシタンス = 5pF動作温度 Min = -65 ℃動作温度 Max = +150 ℃長さ = 2.2mm幅 = 1.35mm高さ = 1.1mm寸法 = 2.2 x 1.35 x 1.1mmショットキーバリアダイオード、最大120 mA、Nexperia. 高効率 超小型低プロファイルの表面実装パッケージ 低い順方向電圧降下、高い接点温度向けに最適化 低静電容量 電力スイッチングロスを最小に抑制 低漏洩電流RoHS指令(10物質対応)対応