カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- nexperia
- BIGM(丸山製作所)(667)
- 三菱電機(5)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- TERADA(寺田電機製作所)(2)
- KSフィルター(2)
- ピグ(2)
- Pro-face(シュナイダーエレクトリック)(2)
- ショウエイ(2)
- OSG(オーエスジー)(1)
- コクヨ(1)
- サトーパーツ(1)
- CKD(1)
- 制研化学工業(1)
- 日本バイリーン(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- ベッセル(1)
- フジクラ(1)
- アイゼン(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「t653」の検索結果
特価

Nexperia HEF バッファ
nexperia¥3,298~税込¥3,628~1袋(100個)ほか7日以内出荷仕様ロジックファミリー:HEF 、 ロジック機能:バッファ 、 チャンネル数:1 、 入力タイプ:CMOS, DTL, TTL 、 出力タイプ:シングルエンド 、 極性:反転 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SO 、 ピン数:16 、 高レベル出力電流 Max:-3.6mA 、 低レベル出力電流 Max:24 (Minimum)mA 、 最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:100 (Low to High) ns @ 50 pF, 70 (High to Low) ns 、 寸法:10 x 4 x 1.45mm 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 4000シリーズインバータ及びバッファ、NXP SemiconductorsRoHS指令(10物質対応)対応
Nexperia HEFシリーズ デュアル D タイプ
nexperia¥61,980税込¥68,1781リール(2500個)7日以内出荷仕様ロジックファミリー:HEF 、 ロジック機能:D タイプ 、 1チップ当たりのエレメント数:2 、 出力タイプ:バッファー 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SO 、 ピン数:14 、 寸法:8.75 x 4 x 1.45mm 、 高さ:1.45mm 、 長さ:8.75mm 、 動作供給電圧 Max:15 V 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 4000シリーズフリップフロップ / ラッチ、NexperiaRoHS指令(10物質対応)対応