カテゴリ

  • 制御機器(19)
    • ディスクリート(19)
絞り込み
ブランド
  • nexperia
  • VISHAY(121)
  • LITTELFUSE(97)
  • ROHM(5)
  • STMicro(297)
  • BOURNS(63)
  • ON SEMICONDUCTOR(13)
  • DiodesZetex(27)
  • BULGIN(9)
  • EPCOS(6)
  • onsemi(65)
  • QNAP(7)
  • SEMTECH(27)
  • TAIWAN SEMICONDUCTOR(57)
  • Texas Instruments(6)
  • WURTH ELEKTRONIK(10)
  • オジデン(大阪自動電機)(8)
  • スタープラチナ(42)
  • メディアカバーマーケット(160)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(19)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tvs」の検索結果

19件中 1~19件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Nexperia 単方向 TVSダイオード nexperia

    Nexperia 単方向 TVSダイオード

    nexperia
    ¥509~税込¥560~
    1袋(20個)ほか
    7日以内出荷から8日以内出荷
  • NXP 単方向 TVSダイオード  400W nexperia

    NXP 単方向 TVSダイオード 400W

    nexperia
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1袋(30個)ほか
    7日以内出荷から8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • NXP 単方向 TVSダイオード  600W nexperia

    NXP 単方向 TVSダイオード 600W

    nexperia
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1セット(25個)ほか
    7日以内出荷から8日以内出荷
  • Nexperia 双方向 TVSダイオード nexperia

    Nexperia 双方向 TVSダイオード

    nexperia
    ¥339~税込¥373~
    1袋(20個)ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Nexperia 4チャンネル 単方向 TVSダイオード nexperia

    Nexperia 4チャンネル 単方向 TVSダイオード

    nexperia
    ¥729~税込¥802~
    1袋(20個)ほか
    7日以内出荷から8日以内出荷
  • Nexperia 2チャンネル 単方向 TVSダイオード nexperia

    Nexperia 2チャンネル 単方向 TVSダイオード

    nexperia
    ¥339~税込¥373~
    1袋(20個)ほか
    7日以内出荷から8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Nexperia 2チャンネル 双方向 TVSダイオード nexperia

    Nexperia 2チャンネル 双方向 TVSダイオード

    nexperia
    ¥549~税込¥604~
    1袋(20個)ほか
    7日以内出荷から8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Nexperia 4チャンネル 双方向 TVSダイオードアレイ nexperia

    Nexperia 4チャンネル 双方向 TVSダイオードアレイ

    nexperia
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1袋(20個)ほか
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Nexperia 双方向 TVSダイオード, 200W, 70V, 2-Pin UMD nexperia

    Nexperia 双方向 TVSダイオード, 200W, 70V, 2-Pin UMD

    nexperia
    ¥439税込¥483
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    仕様ダイオード構成 = シングル最大クランピング電圧 = 70V最小ブレークダウン電圧 = 25.4V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = UMD最大逆スタンドオフ電圧 = 24Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 200W最大ピークパルス電流 = 3AESD保護 = あり1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -65 ℃動作温度 Max = +150 ℃最大逆漏れ電流 = 50nAPESDxxxL1シリーズ、低静電容量双方向ESD保護ダイオード、Nexperia. 低静電容量双方向静電気放電(ESD)保護ダイオードは、小型の表面実装デバイス(SMD)用プラスチックパッケージに収められており、1本の信号ラインをESDやその他の過渡現象による損傷から保護するように設計されています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Nexperia 双方向 TVSダイオード, 130W, 14V, 2-Pin SOD-323 nexperia

    Nexperia 双方向 TVSダイオード, 130W, 14V, 2-Pin SOD-323

    nexperia
    ¥659税込¥725
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    仕様ダイオード構成 = シングル最大クランピング電圧 = 14V最小ブレークダウン電圧 = 5.5V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOD-323最大逆スタンドオフ電圧 = 5Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 130W最大ピークパルス電流 = 12AESD保護 = あり1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -65 ℃動作温度 Max = +150 ℃テスト電流 = 1mAPESDxxxS1シリーズ、過渡電圧抑制用双方向ESD保護ダイオード、Nexperia. 双方向静電気放電(ESD)保護ダイオードは、1本の信号ラインをESDやその他の過度現象による損傷から保護するように設計されています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Nexperia 2チャンネル 単方向 TVSダイオード, 4-Pin SOT-143B nexperia

    Nexperia 2チャンネル 単方向 TVSダイオード, 4-Pin SOT-143B

    nexperia
    ¥1,098税込¥1,208
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    仕様ダイオード構成 = コンプレックスアレイ最小ブレークダウン電圧 = 6V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-143B最大逆スタンドオフ電圧 = 5.5Vピン数 = 4ESD保護 = あり1チップ当たりのエレメント数 = 2動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +85 ℃寸法 = 3 x 1.4 x 1.1mmPRTR5V0Uシリーズ、超低静電容量レールツーレールESD保護ダイオード、Nexperia. 超低静電容量レールツーレール静電気放電(ESD)保護ダイオードは、小型の表面実装デバイス(SMD)用プラスチックパッケージに収められています。 このデバイスは、高速データラインや高周波信号ラインをESDやその他の過度現象による損傷から保護するように設計されています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Nexperia 4チャンネル TVSダイオードアレイ, 6-Pin SOT-457 (SC-74) nexperia

    Nexperia 4チャンネル TVSダイオードアレイ, 6-Pin SOT-457 (SC-74)

    nexperia
    ¥1,898税込¥2,088
    1袋(25個)
    8日以内出荷
    仕様ダイオード構成 = コンプレックスアレイ実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-457 (SC-74)ピン数 = 6ESD保護 = あり1チップ当たりのエレメント数 = 4ESD電圧 = 8kVPRTR5V0Uシリーズ、超低静電容量レールツーレールESD保護ダイオード、Nexperia. 超低静電容量レールツーレール静電気放電(ESD)保護ダイオードは、小型の表面実装デバイス(SMD)用プラスチックパッケージに収められています。 このデバイスは、高速データラインや高周波信号ラインをESDやその他の過度現象による損傷から保護するように設計されています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Nexperia 単方向 TVSダイオード, 260W, 18V, 2-Pin SOD-523 nexperia

    Nexperia 単方向 TVSダイオード, 260W, 18V, 2-Pin SOD-523

    nexperia
    ¥839税込¥923
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様ダイオード構成 = シングル最大クランピング電圧 = 18V最小ブレークダウン電圧 = 5V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOD-523最大逆スタンドオフ電圧 = 3.3Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 260W最大ピークパルス電流 = 20AESD保護 = あり1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -65 ℃動作温度 Max = +150 ℃テスト電流 = 1mAPESD5Zxシリーズ、低静電容量単方向ESD保護ダイオード、Nexperia. 低静電容量単方向静電気放電(ESD)保護ダイオードは、超小型のフラットリード表面実装デバイス(SMD)用プラスチックパッケージSOD523 (SC-79)に収められており、1本の信号ラインをESDやその他の過度現象による損傷から保護するように設計されています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • NXP 双方向 TVSダイオード  130W  14V  2-Pin SOD-882 nexperia

    NXP 双方向 TVSダイオード 130W 14V 2-Pin SOD-882

    nexperia
    ¥349税込¥384
    1セット(20個)
    7日以内出荷
    仕様PESDxxxL2シリーズ、低静電容量二重双方向ESD保護ダイオード、Nexperia.低静電容量双方向二重静電気放電(ESD)保護ダイオードは、小型の表面実装デバイス(SMD)用プラスチックパッケージに収められており、最大2本の信号ラインをESDやその他の過度現象による損傷から保護するように設計されています。幅(mm)0.62ピン数(ピン)2RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-65~150パッケージSOD-882実装タイプ表面実装1チップ当たりのエレメント数1最大逆スタンドオフ電圧(V)5最大クランピング電圧(V)14最小ブレークダウン電圧(V)5.5ピークパルスパワー消費(W)130最大ピークパルス電流(A)12方向性タイプ相方向ESD保護あり
  • Nexperia 2チャンネル 双方向 TVSダイオード, 200W, 37V, 3-Pin SOT-23 nexperia

    Nexperia 2チャンネル 双方向 TVSダイオード, 200W, 37V, 3-Pin SOT-23

    nexperia
    ¥849税込¥934
    1袋(20個)
    8日以内出荷
    仕様ダイオード構成 = シリーズ最大クランピング電圧 = 37V最小ブレークダウン電圧 = 14.2V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-23最大逆スタンドオフ電圧 = 12Vピン数 = 3ピークパルスパワー消費 = 200W最大ピークパルス電流 = 5AESD保護 = あり1チップ当たりのエレメント数 = 2動作温度 Min = -65 ℃動作温度 Max = +150 ℃高さ = 1mmPESDxxxL2シリーズ、低静電容量二重双方向ESD保護ダイオード、Nexperia. 低静電容量双方向二重静電気放電(ESD)保護ダイオードは、小型の表面実装デバイス(SMD)用プラスチックパッケージに収められており、最大2本の信号ラインをESDやその他の過度現象による損傷から保護するように設計されています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Nexperia 2チャンネル 双方向 TVSダイオード, 200W, 70V, 3-Pin SOT-23 (TO-236AB) nexperia

    Nexperia 2チャンネル 双方向 TVSダイオード, 200W, 70V, 3-Pin SOT-23 (TO-236AB)

    nexperia
    ¥919税込¥1,011
    1袋(20個)
    8日以内出荷
    仕様ダイオード構成 = シリーズ最大クランピング電圧 = 70V最小ブレークダウン電圧 = 25.4V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-23 (TO-236AB)最大逆スタンドオフ電圧 = 24Vピン数 = 3ピークパルスパワー消費 = 200W最大ピークパルス電流 = 3AESD保護 = あり1チップ当たりのエレメント数 = 2動作温度 Min = -65 ℃動作温度 Max = +150 ℃幅 = 1.4mmPESD1CAN、CANバスESD保護ダイオード、Nexperia. PESD1CANは、小型のSOT23 (TO-236AB)表面実装デバイス(SMD)用プラスチックパッケージに収められており、2つの車載コントローラエリアネットワーク(CAN)バスラインを静電気放電(ESD)やその他の過度現象による損傷から保護するように設計されています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Nexperia 単方向 ESD保護ダイオード nexperia

    Nexperia 単方向 ESD保護ダイオード

    nexperia
    ¥1,598税込¥1,758
    1袋(25個)
    7日以内出荷から8日以内出荷
  • Nexperia 4チャンネル 単方向 ESD保護アレイ nexperia

    Nexperia 4チャンネル 単方向 ESD保護アレイ

    nexperia
    ¥85,980税込¥94,578
    1リール(3000個)
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
ディスクリートカテゴリ