カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- nexperia
- エスコ(9)
- DiodesZetex(6)
- STMicro(4)
- JST(日本圧着端子製造)(3)
- ELPA(2)
- サンワサプライ(2)
- INFINEON(2)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- アメリカン電機(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- MURATA(村田製作所)(1)
- LITTELFUSE(1)
- MICROCHIP(1)
- RENESAS(1)
- FINDER(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「v1.25-4a」の検索結果
特価

Nexperia スイッチングダイオード, シリーズ, 150mA, 100V, 3-Pin SOT-323 (SC-70)
nexperia¥159税込¥1751袋(10個)翌々日出荷仕様ダイオード構成 = シリーズ整流タイプ = スイッチングピーク逆繰返し電圧 = 100V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-323 (SC-70)ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクションピン数 = 3最大順方向降下電圧 = 1.25V長さ = 2.2mm幅 = 1.35mm高さ = 1mmピーク逆回復時間 = 4nsピーク非繰返し順方向サージ電流 = 4A小信号スイッチングダイオード、Nexperia. 特長. カスタマイズされた高密度の回路設計に対応 低漏洩及び高電圧のタイプを用意 高スイッチング速度 低静電容量RoHS指令(10物質対応)対応
Nexperia スイッチングダイオード, シリーズ, 215mA, 100V, 3-Pin SOT-23 (TO-236AB)
nexperia¥9,898税込¥10,8881リール(3000個)7日以内出荷仕様ダイオード構成 = シリーズ1チップ当たりのエレメント数 = 2ピーク逆繰返し電圧 = 100V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-23 (TO-236AB)ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクションピン数 = 3最大順方向降下電圧 = 1.25V長さ = 3mm幅 = 1.4mm高さ = 1mmピーク逆回復時間 = 4nsピーク非繰返し順方向サージ電流 = 4A小信号スイッチングダイオード、Nexperia. 特長. カスタマイズされた高密度の回路設計に対応 低漏洩及び高電圧のタイプを用意 高スイッチング速度 低静電容量RoHS指令(10物質対応)対応