カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- nexperia
- onsemi(65)
- STMicro(36)
- VISHAY(32)
- INFINEON(22)
- DiodesZetex(12)
- NOK(4)
- 三菱電機(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- 富士電機(3)
- BOSCH(ボッシュ)(3)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- MAZDA(マツダ)(3)
- RS PRO(3)
- CKD(2)
- ULVAC(アルバック)(1)
- SMC(1)
- ELPA(1)
- 東芝(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「v55-n」の検索結果

NXP Nチャンネル MOSFET, 60 V, 360 mA, 3 ピン パッケージSOT-23
nexperia¥18,980税込¥20,8781リール(3000個)7日以内出荷仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 360 mA最大ドレイン-ソース間電圧 = 60 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 1.6 Ω最大ゲートしきい値電圧 = 2.4V最低ゲートしきい値電圧 = 1.1V最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 Vパッケージタイプ = SOT-23実装タイプ = 表面実装ピン数 = 3チャンネルモード = エンハンスメント型最大パワー消費 = 420 mW動作温度 Min = -55 ℃NチャンネルMOSFET、60 → 80 V、NexperiaRoHS指令(10物質対応)対応
Nチャンネル MOSFET 184 A 表面実装 パッケージLFPAK 4 + Tab ピン 1セット 1500個入
nexperia¥199,800税込¥219,7801セット(1500個)7日以内出荷仕様●チャンネルタイプ:N●最大連続ドレイン電流:184 A●最大ドレイン-ソース間電圧:55 V●最大ドレイン-ソース間抵抗:40 mΩ●最大ゲートしきい値電圧:2.3V●最低ゲートしきい値電圧:0.5V●最大ゲート-ソース間電圧:15 V●パッケージタイプ:LFPAK●実装タイプ:表面実装●ピン数:4 + Tab●チャンネルモード:エンハンスメント型●最大パワー消費:85 W●標準ターンオフ遅延時間:44 ns●RoHS適合状況:適合●コード番号:170-4884アズワン品番68-4150-95