カテゴリ
- 制御機器(194)
絞り込み
ブランド
- nexperia
- エレコム(34)
- ラスタバナナ(24)
- レイ・アウト(75)
- AOHI(アオハイ)(8)
- bitstrong(ビットストロング)(7)
- CIO(46)
- LEPLUS NEXT(11)
- MOTTERU(22)
- PriQ(3)
- Simplism(19)
- アドテック(2)
- エアージェイ(2)
- タイムリー(3)
- トリニティ(23)
- ナカバヤシ(2)
- メディアカバーマーケット(176)
- ラムマウント(5)
- リズム(旧:リズム時計工業)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(194)
「xperia」の検索結果
特価

IC INVERTER SCHMITT 6CH 14TSSOP
nexperia¥70税込¥771個3日以内出荷インバーター 74LV14PW,118 Nexperia製を販売します。 シュミットトリガ仕様【論理レベル】低:0.3V~1.1V、高:1.4V~3.85Vタイプ【ロジック】インバータ電流(mA)出力高:12、出力低:12回路数6RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~125供給電圧(V)1~5.5実装タイプ面実装パッケージ/ケース14-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)静止電流(μA)【最大】40入力数6
Nexperia 74LVCシリーズ モノステーブルマルチバイブレータ
nexperia¥1,498税込¥1,6481袋(25個)7日以内出荷仕様ロジックファミリー:74LVC 、 ロジック機能:モノステーブルマルチバイブレータ 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 高レベル出力電流 Max:-32mA 、 低レベル出力電流 Max:32mA 、 最小パルス幅:2.5 ns 、 最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:20.3 ns @ 50 pF 、 最大静止電流:20μA 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:TSSOP 、 ピン数:8 、 寸法:3.1 x 3.1 x 0.95mm 、 高さ:0.95mm 、 長さ:3.1mm 、 動作温度 Min:-40 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
Nexperia HEF バッファ
nexperia¥3,298~税込¥3,628~1袋(100個)ほか7日以内出荷仕様ロジックファミリー:HEF 、 ロジック機能:バッファ 、 チャンネル数:1 、 入力タイプ:CMOS, DTL, TTL 、 出力タイプ:シングルエンド 、 極性:反転 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SO 、 ピン数:16 、 高レベル出力電流 Max:-3.6mA 、 低レベル出力電流 Max:24 (Minimum)mA 、 最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:100 (Low to High) ns @ 50 pF, 70 (High to Low) ns 、 寸法:10 x 4 x 1.45mm 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 4000シリーズインバータ及びバッファ、NXP SemiconductorsRoHS指令(10物質対応)対応