カテゴリ
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- 三ツ星ベルト
「100s5m410」の検索結果
特価

スーパートルクタイミングベルトS5M 100型
三ツ星ベルト(9件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷から52日以内出荷コンピューター・OA機器等で、高精度スムーズな回転が要求される用途に最適なベルトです。丸歯形状のメリットをフルに発揮します。ベルトがしなやかで、小プーリ径で使用できます。かみ合いがスムーズで静かな運転ができます。低軸荷重で使用できます。小型のベルトで高トルク伝動が可能です。高さ(mm)3.41ベルト幅(mm)10種類タイミングベルト材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)22.28歯ピッチ(mm)5ベルト形S5M