カテゴリ
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- 三ツ星ベルト
- YAMAZEN(山善)(73)
- SMC(1)
- NSK(日本精工)(1)
- CKD(1)
- バンドー化学(1)
- ホンダ(1)
- 山洋電気(1)
- ゲイツ・ユニッタ・アジア(1)
- 新光電気(1)
- キャンパルジャパン(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(1)
「109l050」の検索結果
特価

タイミングベルト L050形
三ツ星ベルト(7件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷から52日以内出荷高負荷にも使用できます。 ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。用途一般工業用に幅広く使用されています。高さ(mm)3.61ベルト幅(mm)12.7種類タイミングベルト使用温度範囲(℃)-30~90材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)36歯ピッチ(mm)9.525ベルト呼び幅50ベルト形L