カテゴリ
- メカニカル部品(138)
- 自動車補修部品(1)
絞り込み
ブランド
- 三ツ星ベルト
- SMC(67)
- omron(オムロン)(28)
- Optibelt(23)
- KTC(12)
- BIGM(丸山製作所)(8)
- バンドー化学(7)
- A&D(エー・アンド・デイ)(6)
- KITO(キトー)(6)
- Phenomenex(5)
- コガネイ(4)
- マキタ(4)
- 山洋電気(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- 住友電工ハードメタル(4)
- 空研工業(4)
- 岩田製作所(3)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「150 s8m」の検索結果

スーパートルクタイミングベルトS8M 150型
三ツ星ベルト(4件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷から52日以内出荷高伝動能力をもつ丸歯形ベルトです。従来のタイミングベルトの応分野を大幅に拡大、チェーンやギヤの利用分野にも広く活用できます。高伝動が得られるので、広範囲に利用できます。長寿命です。低騒音です。コストダウンが図れます。高さ(mm)5.3ベルト幅(mm)15種類タイミングベルト材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)56.02歯ピッチ(mm)8ベルト形S8M
スーパートルクタイミングベルト S8M形(クロロプレンゴム)
三ツ星ベルト¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷から52日以内出荷高伝動力が得られ設計範囲が広がります。 かみかい軌道を描くベルトとプーリの合理的な歯形設計により、応力を均一に分散し歯にかかる負荷を正確に心線に伝えることができます。 ベルトピッチをつめて歯数を増やすことで、一つの歯の荷重分担を少なくしてより大きなトルクを伝えることができます。 騒音レベルが低くなります。 かみあいがスムーズで、しかもベルトの先がアーチドトップ状になったプーリ歯面に圧接するので、ペルトとプーリのたたき音が減り騒音レベルが低くなります。 ベルト寿命を伸ばします。 ベルトの歯先への「テコ作用」によって発生する応力を減少させ、歯元でのクラック発生を防ぎます。 ベルトの歯高さプーリ溝深さより高く、プーリ底がアーチドトップ状になっているので、ベルトが多角形になることを防ぎ、ベルトの心線の疲労が少なくなります。 コストダウンがはかれます。 チェーンやギヤの分野にも広く活用できますので、軽量コンパクトな経済設計ができます。また給油などのメンテナンスを不要です。種類タイミングベルト材質(ベルト)クロロプレンゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)56.02歯ピッチ(mm)8ベルト形S8M
スーパートルクタイミングベルトS8M 250型
三ツ星ベルト(2件のレビュー)¥8,898税込¥9,7881本当日出荷から52日以内出荷高伝動能力をもつ丸歯形ベルトです。従来のタイミングベルトの応分野を大幅に拡大、チェーンやギヤの利用分野にも広く活用できます。高伝動が得られるので、広範囲に利用できます。長寿命です。低騒音です。コストダウンが図れます。高さ(mm)5.3ベルト幅(mm)25種類タイミングベルト材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)56.02歯ピッチ(mm)8ベルト形S8M
スーパートルクタイミングベルト S8M形(クロロプレンゴム)
三ツ星ベルト¥5,298~税込¥5,828~1個6日以内出荷から10日以内出荷高伝動力が得られ設計範囲が広がります。かみかい軌道を描くベルトとプーリの合理的な歯形設計により、応力を均一に分散し歯にかかる負荷を正確に心線に伝えることができます。ベルトピッチをつめて歯数を増やすことで、一つの歯の荷重分担を少なくしてより大きなトルクを伝えることができます。騒音レベルが低くなります。かみあいがスムーズで、しかもベルトの先がアーチドトップ状になったプーリ歯面に圧接するので、ペルトとプーリのたたき音が減り騒音レベルが低くなります。ベルト寿命を伸ばします。ベルトの歯先への「テコ作用」によって発生する応力を減少させ、歯元でのクラック発生を防ぎます。ベルトの歯高さプーリ溝深さより高く、プーリ底がアーチドトップ状になっているので、ベルトが多角形になることを防ぎ、ベルトの心線の疲労が少なくなります。コストダウンがはかれます。チェーンやギヤの分野にも広く活用できますので、軽量コンパクトな経済設計ができます。また給油などのメンテナンスを不要です。タイプダブル種類タイミングベルトピッチ(mm)8材質(ベルト)クロロプレンゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)56.02寸法PLD(mm)0.686ベルト形S8M
スーパートルクタイミングプーリ S8M形 A形
三ツ星ベルト¥4,798~税込¥5,278~1個6日以内出荷から7日以内出荷タイミングベルト伝動は、精度のすぐれたベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。特に特殊形状歯形のスーパートルクタイミングプーリーは、精密仕上げされています。寸法H(mm)3.5プーリーA形適合ベルトS8M
スーパートルクG PLUS タイミングベルト
三ツ星ベルト¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷高硬度合成ゴムを使用し、伝動容量が向上。従来品と比べ、小プーリに対応し、取付張力範囲も拡大した、使いやすい次世代標準ベルト。伝動容量指数、スーパートルクGの約1.8倍。用途ベルトピッチ 8.0mm ゴム 高硬度合成ゴム 心線 グラスファイバー 歯布 ナイロン プーリ歯形 標準歯形(STPD)材質高硬度合成ゴム歯数118タイプ標準ベルト幅(mm)15歯形S8Mベルトピッチ周長(mm)944
スーパートルクタイミングプーリ S8M形
三ツ星ベルト¥6,198~税込¥6,818~1個翌々日出荷から6日以内出荷標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。種類タイミングプーリピッチ(mm)8歯形S8M
スーパートルクタイミングプーリ S8M形 B形
三ツ星ベルト(1件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1個当日出荷から9日以内出荷タイミングベルト伝動は、精度のすぐれたベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。特に特殊形状歯形のスーパートルクタイミングプーリーは、精密仕上げされています。材質鋼材種類タイミングプーリプーリーB形適合ベルトS8M
スーパートルクタイミングプーリ S8M形
三ツ星ベルト¥4,898~税込¥5,388~1個4日以内出荷から6日以内出荷高伝動力が得られ設計範囲が広がります。 かみかい軌道を描くベルトとプーリの合理的な歯形設計により、応力を均一に分散し歯にかかる負荷を正確に心線に伝えることができます。 ベルトピッチをつめて歯数を増やすことで、一つの歯の荷重分担を少なくしてより大きなトルクを伝えることができます。 騒音レベルが低くなります。 かみあいがスムーズで、しかもベルトの先がアーチドトップ状になったプーリ歯面に圧接するので、ペルトとプーリのたたき音が減り騒音レベルが低くなります。 ベルト寿命を伸ばします。 ベルトの歯先への「テコ作用」によって発生する応力を減少させ、歯元でのクラック発生を防ぎます。 ベルトの歯高さプーリ溝深さより高く、プーリ底がアーチドトップ状になっているので、ベルトが多角形になることを防ぎ、ベルトの心線の疲労が少なくなります。 コストダウンがはかれます。 チェーンやギヤの分野にも広く活用できますので、軽量コンパクトな経済設計ができます。また給油などのメンテナンスを不要です。
スーパートルクG PLUS タイミングベルト
三ツ星ベルト¥2,898税込¥3,1881個翌々日出荷高硬度合成ゴムを使用し、伝動容量が向上。従来品と比べ、小プーリに対応し、取付張力範囲も拡大した、使いやすい次世代標準ベルト。伝動容量指数、スーパートルクGの約1.8倍。用途ベルトピッチ 8.0mm ゴム 高硬度合成ゴム 心線 グラスファイバー 歯布 ナイロン プーリ歯形 標準歯形(STPD)材質高硬度合成ゴム歯数75タイプ標準ベルト幅(mm)15歯形S8Mベルトピッチ周長(mm)600
スーパートルクG PLUS タイミングベルト
三ツ星ベルト¥2,398税込¥2,6381個翌々日出荷高硬度合成ゴムを使用し、伝動容量が向上。従来品と比べ、小プーリに対応し、取付張力範囲も拡大した、使いやすい次世代標準ベルト。伝動容量指数、スーパートルクGの約1.8倍。用途ベルトピッチ 8.0mm ゴム 高硬度合成ゴム 心線 グラスファイバー 歯布 ナイロン プーリ歯形 標準歯形(STPD)材質高硬度合成ゴム歯数55タイプ標準ベルト幅(mm)15歯形S8Mベルトピッチ周長(mm)440
スーパートルクG PLUS タイミングベルト
三ツ星ベルト¥3,500税込¥3,8501個翌々日出荷高硬度合成ゴムを使用し、伝動容量が向上。従来品と比べ、小プーリに対応し、取付張力範囲も拡大した、使いやすい次世代標準ベルト。伝動容量指数、スーパートルクGの約1.8倍。用途ベルトピッチ 8.0mm ゴム 高硬度合成ゴム 心線 グラスファイバー 歯布 ナイロン プーリ歯形 標準歯形(STPD)材質高硬度合成ゴム歯数95タイプ標準ベルト幅(mm)15歯形S8Mベルトピッチ周長(mm)760
スーパートルクG PLUS タイミングベルト
三ツ星ベルト¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷高硬度合成ゴムを使用し、伝動容量が向上。従来品と比べ、小プーリに対応し、取付張力範囲も拡大した、使いやすい次世代標準ベルト。伝動容量指数、スーパートルクGの約1.8倍。用途ベルトピッチ 8.0mm ゴム 高硬度合成ゴム 心線 グラスファイバー 歯布 ナイロン プーリ歯形 標準歯形(STPD)材質高硬度合成ゴム歯数120タイプ標準ベルト幅(mm)15歯形S8Mベルトピッチ周長(mm)960
スーパートルクG PLUS タイミングベルト
三ツ星ベルト¥2,398税込¥2,6381個3日以内出荷高硬度合成ゴムを使用し、伝動容量が向上。従来品と比べ、小プーリに対応し、取付張力範囲も拡大した、使いやすい次世代標準ベルト。伝動容量指数、スーパートルクGの約1.8倍。用途ベルトピッチ 8.0mm ゴム 高硬度合成ゴム 心線 グラスファイバー 歯布 ナイロン プーリ歯形 標準歯形(STPD)材質高硬度合成ゴム歯数60タイプ標準ベルト幅(mm)15歯形S8Mベルトピッチ周長(mm)480
スーパートルクG PLUS タイミングベルト
三ツ星ベルト¥2,898税込¥3,1881個3日以内出荷高硬度合成ゴムを使用し、伝動容量が向上。従来品と比べ、小プーリに対応し、取付張力範囲も拡大した、使いやすい次世代標準ベルト。伝動容量指数、スーパートルクGの約1.8倍。用途ベルトピッチ 8.0mm ゴム 高硬度合成ゴム 心線 グラスファイバー 歯布 ナイロン プーリ歯形 標準歯形(STPD)材質高硬度合成ゴム歯数73タイプ標準ベルト幅(mm)15歯形S8Mベルトピッチ周長(mm)584
スーパートルクG PLUS タイミングベルト
三ツ星ベルト¥3,798税込¥4,1781個3日以内出荷高硬度合成ゴムを使用し、伝動容量が向上。従来品と比べ、小プーリに対応し、取付張力範囲も拡大した、使いやすい次世代標準ベルト。伝動容量指数、スーパートルクGの約1.8倍。用途ベルトピッチ 8.0mm ゴム 高硬度合成ゴム 心線 グラスファイバー 歯布 ナイロン プーリ歯形 標準歯形(STPD)材質高硬度合成ゴム歯数100タイプ標準ベルト幅(mm)15歯形S8Mベルトピッチ周長(mm)800
スーパートルクG PLUS タイミングベルト
三ツ星ベルト¥3,198税込¥3,5181個3日以内出荷高硬度合成ゴムを使用し、伝動容量が向上。従来品と比べ、小プーリに対応し、取付張力範囲も拡大した、使いやすい次世代標準ベルト。伝動容量指数、スーパートルクGの約1.8倍。用途ベルトピッチ 8.0mm ゴム 高硬度合成ゴム 心線 グラスファイバー 歯布 ナイロン プーリ歯形 標準歯形(STPD)材質高硬度合成ゴム歯数82タイプ標準ベルト幅(mm)15歯形S8Mベルトピッチ周長(mm)656
スーパートルクG PLUS タイミングベルト
三ツ星ベルト¥3,898税込¥4,2881個3日以内出荷高硬度合成ゴムを使用し、伝動容量が向上。従来品と比べ、小プーリに対応し、取付張力範囲も拡大した、使いやすい次世代標準ベルト。伝動容量指数、スーパートルクGの約1.8倍。用途ベルトピッチ 8.0mm ゴム 高硬度合成ゴム 心線 グラスファイバー 歯布 ナイロン プーリ歯形 標準歯形(STPD)材質高硬度合成ゴム歯数103タイプ標準ベルト幅(mm)15歯形S8Mベルトピッチ周長(mm)824
スーパートルクG PLUS タイミングベルト
三ツ星ベルト¥2,398税込¥2,6381個3日以内出荷高硬度合成ゴムを使用し、伝動容量が向上。従来品と比べ、小プーリに対応し、取付張力範囲も拡大した、使いやすい次世代標準ベルト。伝動容量指数、スーパートルクGの約1.8倍。用途ベルトピッチ 8.0mm ゴム 高硬度合成ゴム 心線 グラスファイバー 歯布 ナイロン プーリ歯形 標準歯形(STPD)材質高硬度合成ゴム歯数50タイプ標準ベルト幅(mm)15歯形S8Mベルトピッチ周長(mm)400
スーパートルクG PLUS タイミングベルト
三ツ星ベルト¥3,298税込¥3,6281個3日以内出荷高硬度合成ゴムを使用し、伝動容量が向上。従来品と比べ、小プーリに対応し、取付張力範囲も拡大した、使いやすい次世代標準ベルト。伝動容量指数、スーパートルクGの約1.8倍。用途ベルトピッチ 8.0mm ゴム 高硬度合成ゴム 心線 グラスファイバー 歯布 ナイロン プーリ歯形 標準歯形(STPD)材質高硬度合成ゴム歯数89タイプ標準ベルト幅(mm)15歯形S8Mベルトピッチ周長(mm)712
スーパートルクG PLUS タイミングベルト
三ツ星ベルト¥3,198税込¥3,5181個3日以内出荷高硬度合成ゴムを使用し、伝動容量が向上。従来品と比べ、小プーリに対応し、取付張力範囲も拡大した、使いやすい次世代標準ベルト。伝動容量指数、スーパートルクGの約1.8倍。用途ベルトピッチ 8.0mm ゴム 高硬度合成ゴム 心線 グラスファイバー 歯布 ナイロン プーリ歯形 標準歯形(STPD)材質高硬度合成ゴム歯数85タイプ標準ベルト幅(mm)15歯形S8Mベルトピッチ周長(mm)680
タイミングプーリ完成品(スタークイック)S8M形 幅15mm(鉄製・黒染)
三ツ星ベルト¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から20日以内出荷形状フランジ有種類タイミングプーリ呼び幅(mm)15表面処理黒染加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)材質(プーリ)鋼材
スーパートルクG PLUS タイミングベルト
三ツ星ベルト¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷高硬度合成ゴムを使用し、伝動容量が向上。従来品と比べ、小プーリに対応し、取付張力範囲も拡大した、使いやすい次世代標準ベルト。伝動容量指数、スーパートルクGの約1.8倍。用途ベルトピッチ 8.0mm ゴム 高硬度合成ゴム 心線 グラスファイバー 歯布 ナイロン プーリ歯形 標準歯形(STPD)材質高硬度合成ゴム歯数79タイプ標準ベルト幅(mm)15歯形S8Mベルトピッチ周長(mm)632
スーパートルクG PLUS タイミングベルト
三ツ星ベルト¥3,898税込¥4,2881個3日以内出荷高硬度合成ゴムを使用し、伝動容量が向上。従来品と比べ、小プーリに対応し、取付張力範囲も拡大した、使いやすい次世代標準ベルト。伝動容量指数、スーパートルクGの約1.8倍。用途ベルトピッチ 8.0mm ゴム 高硬度合成ゴム 心線 グラスファイバー 歯布 ナイロン プーリ歯形 標準歯形(STPD)材質高硬度合成ゴム歯数110タイプ標準ベルト幅(mm)15歯形S8Mベルトピッチ周長(mm)880
スーパートルクG PLUS タイミングベルト
三ツ星ベルト¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷高硬度合成ゴムを使用し、伝動容量が向上。従来品と比べ、小プーリに対応し、取付張力範囲も拡大した、使いやすい次世代標準ベルト。伝動容量指数、スーパートルクGの約1.8倍。用途ベルトピッチ 8.0mm ゴム 高硬度合成ゴム 心線 グラスファイバー 歯布 ナイロン プーリ歯形 標準歯形(STPD)材質高硬度合成ゴム歯数115タイプ標準ベルト幅(mm)15歯形S8Mベルトピッチ周長(mm)920
スーパートルクG PLUS タイミングベルト
三ツ星ベルト¥3,298税込¥3,6281個3日以内出荷高硬度合成ゴムを使用し、伝動容量が向上。従来品と比べ、小プーリに対応し、取付張力範囲も拡大した、使いやすい次世代標準ベルト。伝動容量指数、スーパートルクGの約1.8倍。用途ベルトピッチ 8.0mm ゴム 高硬度合成ゴム 心線 グラスファイバー 歯布 ナイロン プーリ歯形 標準歯形(STPD)材質高硬度合成ゴム歯数90タイプ標準ベルト幅(mm)15歯形S8Mベルトピッチ周長(mm)720
スーパートルクG PLUS タイミングベルト
三ツ星ベルト¥2,598税込¥2,8581個3日以内出荷高硬度合成ゴムを使用し、伝動容量が向上。従来品と比べ、小プーリに対応し、取付張力範囲も拡大した、使いやすい次世代標準ベルト。伝動容量指数、スーパートルクGの約1.8倍。用途ベルトピッチ 8.0mm ゴム 高硬度合成ゴム 心線 グラスファイバー 歯布 ナイロン プーリ歯形 標準歯形(STPD)材質高硬度合成ゴム歯数64タイプ標準ベルト幅(mm)15歯形S8Mベルトピッチ周長(mm)512
スーパートルクG PLUS タイミングベルト
三ツ星ベルト¥2,798税込¥3,0781個3日以内出荷高硬度合成ゴムを使用し、伝動容量が向上。従来品と比べ、小プーリに対応し、取付張力範囲も拡大した、使いやすい次世代標準ベルト。伝動容量指数、スーパートルクGの約1.8倍。用途ベルトピッチ 8.0mm ゴム 高硬度合成ゴム 心線 グラスファイバー 歯布 ナイロン プーリ歯形 標準歯形(STPD)材質高硬度合成ゴム歯数70タイプ標準ベルト幅(mm)15歯形S8Mベルトピッチ周長(mm)560
スーパートルクG PLUS タイミングベルト
三ツ星ベルト¥4,398税込¥4,8381個3日以内出荷高硬度合成ゴムを使用し、伝動容量が向上。従来品と比べ、小プーリに対応し、取付張力範囲も拡大した、使いやすい次世代標準ベルト。伝動容量指数、スーパートルクGの約1.8倍。用途ベルトピッチ 8.0mm ゴム 高硬度合成ゴム 心線 グラスファイバー 歯布 ナイロン プーリ歯形 標準歯形(STPD)材質高硬度合成ゴム歯数130タイプ標準ベルト幅(mm)15歯形S8Mベルトピッチ周長(mm)1040
スーパートルクG PLUS タイミングベルト
三ツ星ベルト¥4,598税込¥5,0581個3日以内出荷高硬度合成ゴムを使用し、伝動容量が向上。従来品と比べ、小プーリに対応し、取付張力範囲も拡大した、使いやすい次世代標準ベルト。伝動容量指数、スーパートルクGの約1.8倍。用途ベルトピッチ 8.0mm ゴム 高硬度合成ゴム 心線 グラスファイバー 歯布 ナイロン プーリ歯形 標準歯形(STPD)材質高硬度合成ゴム歯数140タイプ標準ベルト幅(mm)15歯形S8Mベルトピッチ周長(mm)1120
タイミングプーリ完成品(スタークイック)S8M形 幅25mm(鉄製・未処理)
三ツ星ベルト¥26,980~税込¥29,678~1個当日出荷から20日以内出荷形状フランジ有種類タイミングプーリ呼び幅(mm)25表面処理未処理加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)材質(プーリ)鋼材
スーパートルクタイミングベルトS8M 400型
三ツ星ベルト(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781本当日出荷から52日以内出荷高伝動能力をもつ丸歯形ベルトです。従来のタイミングベルトの応分野を大幅に拡大、チェーンやギヤの利用分野にも広く活用できます。高伝動が得られるので、広範囲に利用できます。長寿命です。低騒音です。コストダウンが図れます。高さ(mm)5.3ベルト幅(mm)40種類タイミングベルト材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)56.02歯ピッチ(mm)8ベルト形S8M
スーパートルクG PLUS タイミングベルト
三ツ星ベルト¥5,198税込¥5,7181個71日以内出荷高硬度合成ゴムを使用し、伝動容量が向上。従来品と比べ、小プーリに対応し、取付張力範囲も拡大した、使いやすい次世代標準ベルト。伝動容量指数、スーパートルクGの約1.8倍。用途ベルトピッチ 8.0mm ゴム 高硬度合成ゴム 心線 グラスファイバー 歯布 ナイロン プーリ歯形 標準歯形(STPD)材質高硬度合成ゴム歯数162タイプ標準ベルト幅(mm)15歯形S8Mベルトピッチ周長(mm)1296
タイミングプーリ完成品(スタークイック)S8M形 幅15mm(鉄製)
三ツ星ベルト(2件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1個20日以内出荷形状フランジ有種類タイミングプーリ呼び幅(mm)15表面処理未処理加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)材質(プーリ)鋼材
タイミングプーリ完成品(スタークイック)S8M形 幅15mm(鉄製・無電解ニッケルメッキ)
三ツ星ベルト¥13,980~税込¥15,378~1個20日以内出荷形状フランジ有種類タイミングプーリ呼び幅(mm)15表面処理無電解ニッケルメッキ加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)材質(プーリ)鋼材
タイミングプーリ完成品(スタークイック)S8M形 幅40mm(鉄製・未処理)
三ツ星ベルト¥36,980~税込¥40,678~1個20日以内出荷形状フランジ有種類タイミングプーリ呼び幅(mm)40表面処理未処理加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)材質(プーリ)鋼材
タイミングプーリ完成品(スタークイック)S8M形 幅30mm(鉄製・未処理)
三ツ星ベルト¥29,980~税込¥32,978~1個20日以内出荷形状フランジ有種類タイミングプーリ呼び幅(mm)30表面処理未処理加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)材質(プーリ)鋼材
スーパートルクタイミングベルトS8M 300型
三ツ星ベルト(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781本当日出荷から52日以内出荷高伝動能力をもつ丸歯形ベルトです。従来のタイミングベルトの応分野を大幅に拡大、チェーンやギヤの利用分野にも広く活用できます。高伝動が得られるので、広範囲に利用できます。長寿命です。低騒音です。コストダウンが図れます。高さ(mm)5.3ベルト幅(mm)30種類タイミングベルト材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)56.02歯ピッチ(mm)8ベルト形S8M
スーパートルクタイミングベルト S8M形(クロロプレンゴム)
三ツ星ベルト¥9,398税込¥10,3381個52日以内出荷高伝動力が得られ設計範囲が広がります。・かみかい軌道を描くベルトとプーリの合理的な歯形設計により、応力を均一に分散し歯にかかる負荷を正確に心線に伝えることができます。・ベルトピッチをつめて歯数を増やすことで、一つの歯の荷重分担を少なくしてより大きなトルクを伝えることができます。騒音レベルが低くなります。・かみあいがスムーズで、しかもベルトの先がアーチドトップ状になったプーリ歯面に圧接するので、ペルトとプーリのたたき音が減り騒音レベルが低くなります。ベルト寿命を伸ばします。・ベルトの歯先への「テコ作用」によって発生する応力を減少させ、歯元でのクラック発生を防ぎます。・ベルトの歯高さプーリ溝深さより高く、プーリ底がアーチドトップ状になっているので、ベルトが多角形になることを防ぎ、ベルトの心線の疲労が少なくなります。コストダウンがはかれます。・チェーンやギヤの分野にも広く活用できますので、軽量コンパクトな経済設計ができます。また給油などのメンテナンスを不要です。材質クロロプレンゴム歯形S8MRoHS指令(10物質対応)対応