カテゴリ
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- 三ツ星ベルト
- Optibelt(2)
- バンドー化学(1)
- ゲイツ・ユニッタ・アジア(1)
「150xl037」の検索結果

タイミングベルトXL037形
三ツ星ベルト(22件のレビュー)¥999税込¥1,0991本当日出荷から5日以内出荷チェーンやギヤの欠点を克服した同期伝動ベルトです。特に小ピッチのベルトは、精密機器・情報機器に適しています。高効率で高速伝動ができます。チェーン・ギヤに比べ低騒音です。メンテナンスフリーです。軽量で薄く、屈曲性にもすぐれているので、コンパクトな設計ができます。標準ベルトは、-30℃~+90℃の範囲で使用でき、導電性能もあります。ベルト形XLベルト幅(mm)9.5歯ピッチ(mm)5.08材質(ベルト)ゴムベルト呼び幅037使用温度範囲(℃)-30~+90高さ(mm)2.27種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)16