カテゴリ
- メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
- 三ツ星ベルト
- BIG DAISHOWA(2)
- CF POSH(1)
- CKD(1)
- MAZDA(マツダ)(3)
- Optibelt(1)
- SMC(33)
- アズワン(2)
- イチネンTASCO(2)
- ゲイツ・ユニッタ・アジア(1)
- サンテック(1)
- タンガロイ(1)
- バンドー化学(1)
- 下村企販(1)
- 光陽社(1)
- 日東電工(旧:Permacel)(1)
- 石黒金属(1)
- 第一機材(1)
- 貝印(1)
- ブランドをもっと見る
「165l050」の検索結果

タイミングベルト L050形
三ツ星ベルト(7件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷から52日以内出荷高負荷にも使用できます。 ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。用途一般工業用に幅広く使用されています。高さ(mm)3.61ベルト幅(mm)12.7種類タイミングベルト使用温度範囲(℃)-30~90材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)36歯ピッチ(mm)9.525ベルト呼び幅50ベルト形L
タイミングベルト L形(ポリウレタン)
三ツ星ベルト¥2,198税込¥2,4181本当日出荷から52日以内出荷軽動力伝動として精度がすぐれています。 耐油にもすぐれています。 外観が美しく、ゴム粉の飛散もなく、きれいな伝動が得意です。高さ(mm)3.61タイプUタイプ、標準種類タイミングベルト使用温度範囲(℃)-30~+90材質(ベルト)ポリウレタン最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)36歯ピッチ(mm)9.525ベルト形L