カテゴリ
- メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
- 三ツ星ベルト
- MAZDA(マツダ)(12)
- 松本ナース(4)
- スーパーツール(3)
- 椿本チエイン(3)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
- BLACK&DECKER(2)
- アサダ(1)
- エスコ(1)
- SUGICO(スギコ)(1)
- 日研工作所(1)
- バンドー化学(1)
- パール金属(1)
- ゲイツ・ユニッタ・アジア(1)
- HT ITALIA(1)
- Optibelt(1)
- KSフィルター(1)
- RS PRO(1)
- A-Gas Japan(1)
- ブランドをもっと見る
「165l075」の検索結果

タイミングベルト L075形
三ツ星ベルト(5件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681本当日出荷から52日以内出荷高負荷にも使用できます。 ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。用途一般工業用に幅広く使用されています。高さ(mm)3.61ベルト幅(mm)19.1種類タイミングベルト使用温度範囲(℃)-30~90材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)36歯ピッチ(mm)9.525ベルト呼び幅75ベルト形L
タイミングベルト L形(ポリウレタン)
三ツ星ベルト¥2,998税込¥3,2981本当日出荷から52日以内出荷軽動力伝動として精度がすぐれています。 耐油にもすぐれています。 外観が美しく、ゴム粉の飛散もなく、きれいな伝動が得意です。高さ(mm)3.61タイプUタイプ、標準種類タイミングベルト使用温度範囲(℃)-30~+90材質(ベルト)ポリウレタン最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)36歯ピッチ(mm)9.525ベルト形L