カテゴリ
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- 三ツ星ベルト
- ナベヤ(4)
- コガネイ(2)
- 椿本チエイン(2)
- Igus(イグス)(2)
- KHK(小原歯車工業)(1)
- Kawasaki(1)
- 三菱ふそう(1)
- トレード(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「1800-175」の検索結果
特価

フレックスターベルト FH形
三ツ星ベルト¥7,498~税込¥8,248~1個7日以内出荷・ベルトが薄く、屈曲性にすぐれていますので、小さなプーリ径が使用でき、コンパクトな設計が可能です。・ベルトをできる限り薄くすることで自重が減少。遠心力の影響が少なく高速回転に対応できます。(ベルトは最高60m/secまで使用できます)・ベルトの伸びを極端に抑えることができる製造方法(特許申請)により、ベルトの張り直しがほとんど必要ありません。・ベルトの伝動容量が大きいので、ベルト幅を狭く設計できます。また、平プーリを使用するため余計なプーリの加工の必要がありません。・ベルトの厚さが均一なので、振動が少なく、なめらかな運動が可能です。・特殊配合の合成ゴムですから、耐熱性、耐油性にすぐれ、また静電気発生を防止します。ベルト厚(mm)3.5RoHS指令(10物質対応)対応