カテゴリ
- メカニカル部品(9)
絞り込み
ブランド
- 三ツ星ベルト
- モノタロウ(2)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(194)
- SMC(60)
- オカムラ(岡村製作所)(52)
- ホンダ(29)
- エスコ(14)
- コガネイ(13)
- ジーエルサイエンス(9)
- RS PRO(8)
- HiKOKI(ハイコーキ)(6)
- DAYTONA(デイトナ)(6)
- OSG(オーエスジー)(5)
- 京セラ(4)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- 山洋電気(4)
- TDKラムダ(4)
- アーテック[学校教材・教育玩具](4)
- SIEMENS(4)
- スズキ(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「1850m」の検索結果

ポリマックスベルト 5M形
三ツ星ベルト(27件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981本当日出荷から7日以内出荷小プーリでの駆動が可能で、しかも回転比も大きく設定できます。このため減速装置が不要で、コスト低減が図れると共に省スペース設計ができます。 摩擦係数が高く、ベルトの質量が軽いので、効率の高い高速伝動が可能です。心線の配線が均一で振動が少ない滑らかな運転ができます。 心線に特殊処理ポリエステルコードを使用。伸びはほとんどないので、張り直りの必要がありません。種類ポリマックスベルト寸法a(mm)5角度(°)60寸法b(mm)3材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)26.5ベルト形5M
ポリマックスベルト 7M形
三ツ星ベルト(10件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781本当日出荷から8日以内出荷小プーリでの駆動が可能で、しかも回転比も大きく設定できます。このため減速装置が不要で、コスト低減が図れると共に省スペース設計ができます。 摩擦係数が高く、ベルトの質量が軽いので、効率の高い高速伝動が可能です。心線の配線が均一で振動が少ない滑らかな運転ができます。 心線に特殊処理ポリエステルコードを使用。伸びはほとんどないので、張り直りの必要がありません。種類ポリマックスベルト寸法a(mm)7角度(°)60寸法b(mm)5材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)42.5ベルト形7M
ポリマックスベルト 11M形
三ツ星ベルト(3件のレビュー)¥8,498税込¥9,3481本当日出荷から7日以内出荷小プーリでの駆動が可能で、しかも回転比も大きく設定できます。このため減速装置が不要で、コスト低減が図れると共に省スペース設計ができます。 摩擦係数が高く、ベルトの質量が軽いので、効率の高い高速伝動が可能です。心線の配線が均一で振動が少ない滑らかな運転ができます。 心線に特殊処理ポリエステルコードを使用。伸びはほとんどないので、張り直りの必要がありません。種類ポリマックスベルト寸法a(mm)11角度(°)60寸法b(mm)7材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)67ベルト形11M
マルチポリマックスベルト 5M形
三ツ星ベルト(1件のレビュー)¥9,498税込¥10,4481本当日出荷から8日以内出荷ベルトの振れによる振動発生を嫌う機械、ベルト外れが起きやすい垂直軸駆動(ベルト水平掛け)での使用に適しています。種類ポリマックスベルト角度(°)60寸法b(mm)3.5寸法P(mm)5.3材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)26ベルト形5M
マルチポリマックスベルト 5M形
三ツ星ベルト¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から7日以内出荷・ベルトの振れによる振動発生を嫌う機械、ベルト外れが起きやすい垂直軸駆動(ベルト水平掛け)での使用に適しています。形状5M寸法b(mm)3.5寸法p(mm)5.3RoHS指令(10物質対応)対応
マルチポリマックスベルト 7M形
三ツ星ベルト¥10,980~税込¥12,078~1本5日以内出荷から8日以内出荷ベルトの振れによる振動発生を嫌う機械、ベルト外れが起きやすい垂直軸駆動(ベルト水平掛け)での使用に適しています。種類ポリマックスベルト角度(°)60寸法P(mm)8.5材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)42ベルト形7M
マルチポリマックスベルト 11M形
三ツ星ベルト¥18,980~税込¥20,878~1本5日以内出荷から11日以内出荷ベルトの振れによる振動発生を嫌う機械、ベルト外れが起きやすい垂直軸駆動(ベルト水平掛け)での使用に適しています。種類ポリマックスベルト角度(°)60寸法P(mm)13.2材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)67ベルト形11M
マルチポリマックスベルト 7M形
三ツ星ベルト¥12,980~税込¥14,278~1個5日以内出荷から7日以内出荷・ベルトの振れによる振動発生を嫌う機械、ベルト外れが起きやすい垂直軸駆動(ベルト水平掛け)での使用に適しています。形状7M寸法b(mm)5.3寸法p(mm)8.5RoHS指令(10物質対応)対応
マルチポリマックスベルト 11M形
三ツ星ベルト¥19,980~税込¥21,978~1個7日以内出荷・ベルトの振れによる振動発生を嫌う機械、ベルト外れが起きやすい垂直軸駆動(ベルト水平掛け)での使用に適しています。形状11M寸法b(mm)7寸法p(mm)13.2RoHS指令(10物質対応)対応