カテゴリ
- メカニカル部品(3)
絞り込み
ブランド
- 三ツ星ベルト
- KANA(片山チエン)(1)
- Optibelt(1)
- ゲイツ・ユニッタ・アジア(2)
- バンドー化学(3)
「18xl037」の検索結果

タイミングベルト XL形(クロロプレンゴム)
三ツ星ベルト(4件のレビュー)¥899~税込¥989~1本当日出荷から52日以内出荷一般工業用に広く使用できます。標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)。ベルトの片寄りを防止するために、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。高さ(mm)2.27タイプ標準種類タイミングベルト使用温度範囲(℃)-30~90材質(ベルト)クロロプレンゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)16歯ピッチ(mm)5.08ベルト形XL
タイミングプーリ XL037形 B形
三ツ星ベルト¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷タイミングベルト伝動は、高精度のベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。 ボブカッターで切削加工。良好な伝達が得られます。種類タイミングプーリ適合ベルト幅(mm)9.5呼び幅(mm)37プーリーB形適合ベルトXL