カテゴリ
- メカニカル部品(3)
絞り込み
ブランド
- 三ツ星ベルト
- SMC(70)
- コガネイ(33)
- BIGM(丸山製作所)(9)
- アルス(3)
- 三菱マテリアル(3)
- KSフィルター(3)
- 京セラインダストリアルツールズ(3)
- omron(オムロン)(2)
- コンドーテック(2)
- バンドー化学(2)
- 日伸理化(2)
- 日本ブレード(2)
- メディアカバーマーケット(2)
- 浅野金属工業(1)
- エスコ(1)
- DIJET(ダイジェット工業)(1)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- TRUSCO(1)
- ブランドをもっと見る
「255l-1」の検索結果

タイミングベルト L100形
三ツ星ベルト(4件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281本当日出荷から52日以内出荷高負荷にも使用できます。 ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。用途一般工業用に幅広く使用されています。ベルト形Lベルト幅(mm)25.4歯ピッチ(mm)9.525材質(ベルト)ゴムベルト呼び幅100使用温度範囲(℃)-30~90高さ(mm)3.61種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)36
タイミングベルト L形(ポリウレタン)
三ツ星ベルト¥4,998~税込¥5,498~1本当日出荷から52日以内出荷軽動力伝動として精度がすぐれています。 耐油にもすぐれています。 外観が美しく、ゴム粉の飛散もなく、きれいな伝動が得意です。ベルト形L歯ピッチ(mm)9.525材質(ベルト)ポリウレタン使用温度範囲(℃)-30~+90高さ(mm)3.61タイプUタイプ、標準種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)36
タイミングベルト L150形
三ツ星ベルト¥6,298税込¥6,9281本5日以内出荷から52日以内出荷高負荷にも使用できます。 ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。用途一般工業用に幅広く使用されています。ベルト形Lベルト幅(mm)38.1歯ピッチ(mm)9.525材質(ベルト)ゴムベルト呼び幅150使用温度範囲(℃)-30~90高さ(mm)3.61種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)36