カテゴリ
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- 三ツ星ベルト
- KHK(小原歯車工業)(3)
- スズキ(2)
- KSフィルター(2)
- SMC(1)
- GMB(1)
- スバル(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- スマートバリュー(1)
- Elephant Robotics(1)
「280j4」の検索結果

リブスターベルト J形
三ツ星ベルト(27件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881本当日出荷から52日以内出荷リブスターベルトは、Vベルトの高伝動性と平ベルトの柔軟性という特長を融合して設計した、高性能ベルトです。 高い伝動容量が得られます。(単位幅当たり伝動容量は標準Vベルト35~50%アップ) 高速伝動ができます。(ベルト重量が軽く、発熱も少ない)。 低騒音で、振動の少ないスムーズな伝動ができます。 高い伝達効率が得られます。(通常の使用条件下で約98%の伝達効率) コンパクト設計ができます。 メンテナンスフリーで長寿命です。種類リブスターベルト寸法r(mm)0.24以下寸法b(mm)3.8寸法P(mm)2.34±0.05材質(ベルト)ゴム寸法c(mm)1.5角度θ(°)40°最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)31.5