カテゴリ
- メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
- 三ツ星ベルト
- Optibelt(2)
- SMC(1)
- エスコ(1)
- 片岡産業(1)
- ケナメタル(1)
- CKD(1)
- バンドー化学(1)
- ゲイツ・ユニッタ・アジア(1)
「322l050」の検索結果
特価

タイミングベルト L050形
三ツ星ベルト(7件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷から52日以内出荷高負荷にも使用できます。 ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。用途一般工業用に幅広く使用されています。高さ(mm)3.61ベルト幅(mm)12.7種類タイミングベルト使用温度範囲(℃)-30~90材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)36歯ピッチ(mm)9.525ベルト呼び幅50ベルト形L
タイミングベルト L形(ポリウレタン)
三ツ星ベルト¥3,198税込¥3,5181本当日出荷から52日以内出荷軽動力伝動として精度がすぐれています。 耐油にもすぐれています。 外観が美しく、ゴム粉の飛散もなく、きれいな伝動が得意です。高さ(mm)3.61タイプUタイプ、標準種類タイミングベルト使用温度範囲(℃)-30~+90材質(ベルト)ポリウレタン最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)36歯ピッチ(mm)9.525ベルト形L