カテゴリ
- メカニカル部品(5)
絞り込み
ブランド
- 三ツ星ベルト
- 富士フイルム(3)
- BUILD A LINE(ビルドアライン)(2)
- AC-PERFORMANCELINE(2)
- オーティス(2)
- エム・デー・エス(2)
- メディアカバーマーケット(2)
- エクシア(2)
- IGRIS(2)
- JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(1)
- Canon(1)
- THANKO(サンコー)[電子機器](1)
- JAPPY(1)
- ニッぺ(日本ペイント)(1)
- SEIKO治工具(1)
「3360s」の検索結果

スーパートルクタイミングベルトS14M 400型
三ツ星ベルト¥43,980税込¥48,3781本当日出荷から7日以内出荷高伝動能力をもつ丸歯形ベルトです。従来のタイミングベルトの応用分田を大幅に拡大、チェーンやギヤの利用分野にも広く活用できます。高伝動が得られるので、広範囲に利用できます。長寿命です。低騒音です。コストダウンが図れます。高さ(mm)10.2ベルト幅(mm)40種類タイミングベルト材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)151.52歯ピッチ(mm)14ベルト形S14M
スーパートルクタイミングベルトS14M 600型
三ツ星ベルト¥63,980税込¥70,3781本当日出荷から7日以内出荷高伝動能力をもつ丸歯形ベルトです。従来のタイミングベルトの応用分田を大幅に拡大、チェーンやギヤの利用分野にも広く活用できます。高伝動が得られるので、広範囲に利用できます。長寿命です。低騒音です。コストダウンが図れます。高さ(mm)10.2ベルト幅(mm)60種類タイミングベルト材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)151.52歯ピッチ(mm)14ベルト形S14M
スーパートルクタイミングベルトS14M 1200型
三ツ星ベルト¥109,800税込¥120,7801本5日以内出荷から7日以内出荷高伝動能力をもつ丸歯形ベルトです。従来のタイミングベルトの応用分田を大幅に拡大、チェーンやギヤの利用分野にも広く活用できます。高伝動が得られるので、広範囲に利用できます。長寿命です。低騒音です。コストダウンが図れます。高さ(mm)10.2ベルト幅(mm)120種類タイミングベルト材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)151.52歯ピッチ(mm)14ベルト形S14M
スーパートルクタイミングベルト S14M形(クロロプレンゴム)
三ツ星ベルト¥44,980~税込¥49,478~1本5日以内出荷から52日以内出荷高伝動力が得られ設計範囲が広がります。 かみかい軌道を描くベルトとプーリの合理的な歯形設計により、応力を均一に分散し歯にかかる負荷を正確に心線に伝えることができます。 ベルトピッチをつめて歯数を増やすことで、一つの歯の荷重分担を少なくしてより大きなトルクを伝えることができます。 騒音レベルが低くなります。 かみあいがスムーズで、しかもベルトの先がアーチドトップ状になったプーリ歯面に圧接するので、ペルトとプーリのたたき音が減り騒音レベルが低くなります。 ベルト寿命を伸ばします。 ベルトの歯先への「テコ作用」によって発生する応力を減少させ、歯元でのクラック発生を防ぎます。 ベルトの歯高さプーリ溝深さより高く、プーリ底がアーチドトップ状になっているので、ベルトが多角形になることを防ぎ、ベルトの心線の疲労が少なくなります。 コストダウンがはかれます。 チェーンやギヤの分野にも広く活用できますので、軽量コンパクトな経済設計ができます。また給油などのメンテナンスを不要です。種類タイミングベルト材質(ベルト)クロロプレンゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)151.52歯ピッチ(mm)14ベルト形S14M
スーパートルクタイミングベルトS14M 800型
三ツ星ベルト¥81,980税込¥90,1781本6日以内出荷から7日以内出荷高伝動能力をもつ丸歯形ベルトです。従来のタイミングベルトの応用分田を大幅に拡大、チェーンやギヤの利用分野にも広く活用できます。高伝動が得られるので、広範囲に利用できます。長寿命です。低騒音です。コストダウンが図れます。高さ(mm)10.2ベルト幅(mm)80種類タイミングベルト材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)151.52歯ピッチ(mm)14ベルト形S14M