カテゴリ

  • メカニカル部品(3)
    • Vベルト(省エネ)(2)
絞り込み
ベルト幅(mm)
  • 9.5(2)
種類
  • 種類Vベルト(2)
ベルトピッチ周長(mm)
  • 800~900未満(2)
  • 900~1000未満(1)
有効ピッチ周長さ(inch)
  • 35.5(2)
材質
  • ゴム(2)
ブランド
  • 三ツ星ベルト
  • バンドー化学(2)
  • DONGIL RUBBER BELT(1)
  • カネミツ(9)
  • DIALIGHT(4)
  • SIEMENS(3)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
  • SMC(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • Optibelt(1)
  • 長谷川製作所(1)
  • 三菱重工(1)
  • EPCOS(1)
  • SCHAFFNER(1)
  • OSRAM Opto Semiconductors(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3v-355」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マックスターウェッジベルト 三ツ星ベルトマックスターウェッジベルト三ツ星ベルト(79件のレビュー)
1,398税込1,538特価
1本
当日出荷から16日以内出荷
断面構造を独特の幅狭形状にすることにより、プーリへのグリップ力が大きくなるように設計されています。 拡張力も高く、柔軟で変形の少ない、高伝動能力をもったV形ベルトです。
用途大型ポンプ・コンプレッサ・鍛圧プレス・鋳造機・製紙機械・クラッシャ・ハンマーミル発電機・帯鋸盤・大型工作機械・振動ローラ・グラインダ・冷凍庫材質(ベルト)ゴム種類ウエッジベルト最大速度(m/sec)40角度(°)40
e-POWER ウェッジベルト 三ツ星ベルトe-POWER ウェッジベルト三ツ星ベルト(4件のレビュー)
1,898税込2,088特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
独特の幅狭形状で省エネ効果を発揮するVベルトです。 ノッチ形状になっており、屈曲性にすぐれ消費電力を削減できます。 専用プーリが不要で、従来のプーリでベルト交換で消費電力が削減できます。 ウェッジタイプはウェッジベルトの底面に幅方向に切れ込みを入れ、曲げやすくしたものです。
使用温度範囲(℃)-30~+90角度(°)40電気抵抗値6MΩ以下材質(ベルト)ゴム
マックスターウエッジプーリ 5V 三ツ星ベルトマックスターウエッジプーリ 5V三ツ星ベルト
58,980税込64,878
1個
4日以内出荷から91日以内出荷
軸への取りつけ、取りはずしがスパナ1本で簡単にできます。 軸および軸穴への損傷がありません。軸に取り付けるときはスムーズに入り、締めつけボルトを締めることにより、テーパを利用して強固に締まるので、使用中の嵌合部分での微動摩耗がなく、軸の寿命がのびます。 ブッシングに標準軸穴径に見合った軸穴、およびキー溝の加工を行っていますので、使用時の加工は不要です。 軸におけるプーリなどの回転体の位置変更がスムーズで、心出しが簡単に行えます。
種類ウエッジプーリ
関連キーワード
lo-3550a特集
  • おすすめ人気ランキング
  • lo-3550a