カテゴリ
- メカニカル部品(4)
- Vベルト(省エネ)(3)
絞り込み
種類
Vベルト(3)
ベルト幅(mm)
- 9.5(2)
ベルトピッチ周長(mm)
- 1000~2000未満(3)
有効ピッチ周長さ(inch)
- 50(2)
材質
- ゴム(3)
ブランド
- 三ツ星ベルト
- バンドー化学(3)
- DONGIL RUBBER BELT(1)
- DJ(ドライブジョイ)(1)
- Optibelt(1)
- RS PRO(268)
- CKD(108)
- BIGM(丸山製作所)(107)
- 三菱電機(98)
- SIEMENS(94)
- SMC(58)
- VISHAY(38)
- onsemi(38)
- STMicro(33)
- 富士電機(28)
- コガネイ(24)
- 東和制電工業(TOWA)(24)
- DiodesZetex(23)
- フエニックス・コンタクト(21)
- ブランドをもっと見る
「3v-500」の検索結果
特価

マックスターウェッジベルト
三ツ星ベルト(80件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷から52日以内出荷断面構造を独特の幅狭形状にすることにより、プーリへのグリップ力が大きくなるように設計されています。 拡張力も高く、柔軟で変形の少ない、高伝動能力をもったV形ベルトです。用途大型ポンプ・コンプレッサ・鍛圧プレス・鋳造機・製紙機械・クラッシャ・ハンマーミル発電機・帯鋸盤・大型工作機械・振動ローラ・グラインダ・冷凍庫材質(ベルト)ゴム種類ウエッジベルト最大速度(m/sec)40角度(°)40
マックスターマルチウエッジベルト 3V形
三ツ星ベルト(12件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1本当日出荷から10日以内出荷マックスターマルチウエッジベルトは、マックスターウエッジベルトの上部をタイバンドで結合したものです。ベルトの断面形状はマックスターウエッジベルトと同様です。 原動機あるいは被動機側の負荷変動が周期的におきるような場合でも、ベルト長さが均一なので、安定した運転ができます。 ベルトが横転したりプーリーからはずれることがありません。 タイバンドでつながっているので、長い軸間距離が必要な場合でも振動が少なく安定した運転ができます。 垂直運転にも最適。種類ウエッジベルト角度(°)40材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)40ベルト形3V
e-POWER ウェッジベルト
三ツ星ベルト(4件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481本当日出荷から8日以内出荷独特の幅狭形状で省エネ効果を発揮するVベルトです。 ノッチ形状になっており、屈曲性にすぐれ消費電力を削減できます。 専用プーリが不要で、従来のプーリでベルト交換で消費電力が削減できます。 ウェッジタイプはウェッジベルトの底面に幅方向に切れ込みを入れ、曲げやすくしたものです。使用温度範囲(℃)-30~+90角度(°)40電気抵抗値6MΩ以下材質(ベルト)ゴム
マックスターウエッジプーリ 3V
三ツ星ベルト¥58,980~税込¥64,878~1個7日以内出荷から92日以内出荷軸への取りつけ、取りはずしがスパナ1本で簡単にできます。 軸および軸穴への損傷がありません。軸に取り付けるときはスムーズに入り、締めつけボルトを締めることにより、テーパを利用して強固に締まるので、使用中の嵌合部分での微動摩耗がなく、軸の寿命がのびます。 ブッシングに標準軸穴径に見合った軸穴、およびキー溝の加工を行っていますので、使用時の加工は不要です。 軸におけるプーリなどの回転体の位置変更がスムーズで、心出しが簡単に行えます。種類ウエッジプーリ