カテゴリ
- メカニカル部品(3)
絞り込み
ブランド
- 三ツ星ベルト
- 日本モレックス(molex)(18)
- TDKラムダ(3)
- シュナイダーエレクトリック(3)
- Vivotek(3)
- カネミツ(2)
- ON SEMICONDUCTOR(2)
- TRUMETER(2)
- ABB Jokab(2)
- HIKVISION(ハイクビジョン)(2)
- エスコ(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- バンドー化学(1)
- 富士電機(1)
- DONGIL RUBBER BELT(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- AQUA DREAM(アクアドリーム)(1)
- NVIDIA(エヌビディア)(1)
- Optibelt(1)
- ブランドをもっと見る
「3v265」の検索結果

マックスターウェッジベルト
三ツ星ベルト(80件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷から16日以内出荷断面構造を独特の幅狭形状にすることにより、プーリへのグリップ力が大きくなるように設計されています。 拡張力も高く、柔軟で変形の少ない、高伝動能力をもったV形ベルトです。用途大型ポンプ・コンプレッサ・鍛圧プレス・鋳造機・製紙機械・クラッシャ・ハンマーミル発電機・帯鋸盤・大型工作機械・振動ローラ・グラインダ・冷凍庫種類ウエッジベルト角度(°)40材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)40
e-POWER ウェッジベルト
三ツ星ベルト(4件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷から8日以内出荷独特の幅狭形状で省エネ効果を発揮するVベルトです。 ノッチ形状になっており、屈曲性にすぐれ消費電力を削減できます。 専用プーリが不要で、従来のプーリでベルト交換で消費電力が削減できます。 ウェッジタイプはウェッジベルトの底面に幅方向に切れ込みを入れ、曲げやすくしたものです。使用温度範囲(℃)-30~+90角度(°)40電気抵抗値6MΩ以下材質(ベルト)ゴム
マックスターウエッジプーリ 5V
三ツ星ベルト¥46,980税込¥51,6781個5日以内出荷から62日以内出荷軸への取りつけ、取りはずしがスパナ1本で簡単にできます。 軸および軸穴への損傷がありません。軸に取り付けるときはスムーズに入り、締めつけボルトを締めることにより、テーパを利用して強固に締まるので、使用中の嵌合部分での微動摩耗がなく、軸の寿命がのびます。 ブッシングに標準軸穴径に見合った軸穴、およびキー溝の加工を行っていますので、使用時の加工は不要です。 軸におけるプーリなどの回転体の位置変更がスムーズで、心出しが簡単に行えます。種類ウエッジプーリ