カテゴリ
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- 三ツ星ベルト
- バンドー化学(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「3vx-670」の検索結果

マックスターウェッジシュープリーム 3VX形
三ツ星ベルト¥4,498税込¥4,9481個当日出荷から52日以内出荷・Vベルトのすぐれたくさび効果によってプーリへのグリップ力が増し、標準Vベルトの2倍以上の伝達性能を発揮します。・伝達能力が高いので、スペースが小さく、コンパクトな設計ができます。また装置重量が軽くなり、省エネ効果も期待できます。・独自の幅狭形状でベルト重量が軽くなり、最高速度40m/secの高速伝達が可能です。・伝達容量が大きく、減速比も大きくとれるので、二段減速やギヤ減速機を置き換えることができます。RoHS指令(10物質対応)対応