カテゴリ
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- 三ツ星ベルト
- BIGM(丸山製作所)(7)
- エスコ(4)
- 三菱電機(4)
- cotta(4)
- エレコム(1)
- 長谷川工業(1)
- バンドー化学(1)
- FYH(日本ピローブロック)(1)
- ユニット(1)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1)
- パオック(1)
- ゲイツ・ユニッタ・アジア(1)
- JEFCOM(ジェフコム)(1)
- TKG(1)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(1)
- ハクバ写真産業(1)
- キソー(1)
- KINGO(1)
- ブランドをもっと見る
「410h150」の検索結果

タイミングベルトH150形
三ツ星ベルト¥9,698税込¥10,6681本当日出荷から52日以内出荷高負荷にも使用できます。 ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。用途一般工業用に幅広く使用されています。高さ(mm)4.59ベルト幅(mm)38.1種類タイミングベルト使用温度範囲(℃)-30~90材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)57歯ピッチ(mm)12.7ベルト呼び幅150ベルト形H