カテゴリ
- 自動車補修部品(3)
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- 三ツ星ベルト
- Panasonic(パナソニック)(1)
- バンドー化学(1)
- Quick Depo(三菱自動車)(1)
- Roadpartner(マツダ)(1)
- Optibelt(1)
- 富士電機機器制御(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「4pk800」の検索結果
特価

リブスターベルト PK形
三ツ星ベルト¥5,498税込¥6,0481個翌々日出荷から52日以内出荷・リブスターベルトは、Vベルトの高伝動性と平ベルトの柔軟性という特長を融合して設計した、高性能ベルトです。・高い伝動容量が得られます。(単位幅当たり伝動容量は標準Vベルト35~50%アップ)・高速伝動ができます。(ベルト重量が軽く、発熱も少ない)。・低騒音で、振動の少ないスムーズな伝動ができます。・高い伝達効率が得られます。(通常の使用条件下で約98%の伝達効率)・コンパクト設計ができます。・メンテナンスフリーで長寿命です。形状PK寸法r(mm)0.24以下寸法b(mm)5寸法P(mm)3.56±0.05寸法c(mm)2.7角度θ(°)40RoHS指令(10物質対応)対応
スターフィットベルト ベルト単品
三ツ星ベルト¥2,298税込¥2,5281本翌々日出荷Star Fitは、プーリが移動しない特定のエンジンに対応した特殊なVリブドベルトです。Star Fit(スターフィット)は、補機駆動に使用するリブベルトに弾性率の低い心線を使用することで、ベルト張力を得るために設置していたテンションプーリとブラケットが不要になり、エンジンスペースの縮小とコストダウンを可能にするベルトです。メーカートヨタ、ダイハツ、マツダベルト形PK型
スターフィットベルト 治具付
三ツ星ベルト¥6,898税込¥7,5881本4日以内出荷Star Fitは、プーリが移動しない特定のエンジンに対応した特殊なVリブドベルトです。Star Fit(スターフィット)は、補機駆動に使用するリブベルトに弾性率の低い心線を使用することで、ベルト張力を得るために設置していたテンションプーリとブラケットが不要になり、エンジンスペースの縮小とコストダウンを可能にするベルトです。メーカートヨタ、ダイハツ