カテゴリ

  • 自動車補修部品(7)
  • メカニカル部品(5)
絞り込み
ブランド
  • 三ツ星ベルト
  • バンドー化学(5)
  • Quick Depo(三菱自動車)(1)
  • Roadpartner(マツダ)(1)
  • PITWORK(日産)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4pk887」の検索結果

特価
本日7月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リブスターベルト 三ツ星ベルトリブスターベルト三ツ星ベルト(667件のレビュー)
669税込736
1本
当日出荷から5日以内出荷
リブスターベルト 三ツ星ベルトリブスターベルト三ツ星ベルト(309件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1本
当日出荷から5日以内出荷
リブスターベルト PK形 三ツ星ベルトリブスターベルト PK形三ツ星ベルト(4件のレビュー)
3,998税込4,398特価
1本
当日出荷から52日以内出荷
リブスターベルトは、Vベルトの高伝動性と平ベルトの柔軟性という特長を融合して設計した、高性能ベルトです。 高い伝動容量が得られます。(単位幅当たり伝動容量は標準Vベルト35~50%アップ) 高速伝動ができます。(ベルト重量が軽く、発熱も少ない)。 低騒音で、振動の少ないスムーズな伝動ができます。 高い伝達効率が得られます。(通常の使用条件下で約98%の伝達効率) コンパクト設計ができます。 メンテナンスフリーで長寿命です。
種類リブスターベルト寸法r(mm)0.24以下寸法b(mm)5寸法P(mm)3.56±0.05材質(ベルト)ゴム寸法c(mm)2.7角度θ(°)40最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)56
リブスターベルト 三ツ星ベルトリブスターベルト三ツ星ベルト(261件のレビュー)
799税込879特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
ローエッジベルト 三ツ星ベルトローエッジベルト三ツ星ベルト(394件のレビュー)
399税込439
1本
当日出荷から10日以内出荷
自動車用ローエッジベルト。ベルト下面にバイヤス布を数枚積層した構造になっており、発音性が抑えられています。
VベルトA形(スタンダード) 三ツ星ベルトVベルトA形(スタンダード)三ツ星ベルト(237件のレビュー)
689税込758特価
1本ほか
当日出荷から7日以内出荷
長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプスタンダード
リブスターベルト J形 三ツ星ベルトリブスターベルト J形三ツ星ベルト(27件のレビュー)
509税込560特価
1本
当日出荷から52日以内出荷
リブスターベルトは、Vベルトの高伝動性と平ベルトの柔軟性という特長を融合して設計した、高性能ベルトです。 高い伝動容量が得られます。(単位幅当たり伝動容量は標準Vベルト35~50%アップ) 高速伝動ができます。(ベルト重量が軽く、発熱も少ない)。 低騒音で、振動の少ないスムーズな伝動ができます。 高い伝達効率が得られます。(通常の使用条件下で約98%の伝達効率) コンパクト設計ができます。 メンテナンスフリーで長寿命です。
種類リブスターベルト寸法r(mm)0.24以下寸法b(mm)3.8寸法P(mm)2.34±0.05材質(ベルト)ゴム寸法c(mm)1.5角度θ(°)40°最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)31.5
リブスターベルト 3PK 三ツ星ベルトリブスターベルト 3PK三ツ星ベルト(193件のレビュー)
429税込472特価
1本
当日出荷から5日以内出荷
自動車用リブベルト。屈曲性、プーリー径での高速回転に優れています。
用途自動車用ベルト形PK山数3
フレックスターベルト FL形 三ツ星ベルトフレックスターベルト FL形三ツ星ベルト(25件のレビュー)
479税込527特価
1本
当日出荷から52日以内出荷
ベルトが薄く、屈曲性にすぐれていますので、小さなプーリ径が使用でき、コンパクトな設計が可能です。 ベルトをできる限り薄くすることで自重が減少。遠心力の影響が少なく高速回転に対応できます。(ベルトは最高:60m/secまで使用できます) ベルトの伸びを極端に抑えることができる製造方法(Pat.)により、ベルトの張り直しがほとんど必要ありません。 ベルトの伝動容量が大きいので、ベルト幅を狭く設計できます。また、平プーリを使用するため、余計なプーリの加工の必要がありません。 ベルトの厚さが均一なので、振動が少なく、なめらかな運転が可能です。 特殊配合の合成ゴムですから、耐熱性、耐油性にすぐれ、静電気発生を防止します。
種類フレックスターベルト材質(ベルト)ゴムベルト厚(mm)1.5最大速度(m/sec)60最小プーリ径(mm)16
フレックスターベルト FM形 三ツ星ベルトフレックスターベルト FM形三ツ星ベルト(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から52日以内出荷
ベルトが薄く、屈曲性にすぐれていますので、小さなプーリ径が使用でき、コンパクトな設計が可能です。 ベルトをできる限り薄くすることで自重が減少。遠心力の影響が少なく高速回転に対応できます。(ベルトは最高:60m/secまで使用できます) ベルトの伸びを極端に抑えることができる製造方法(Pat.)により、ベルトの張り直しがほとんど必要ありません。 ベルトの伝動容量が大きいので、ベルト幅を狭く設計できます。また、平プーリを使用するため、余計なプーリの加工の必要がありません。 ベルトの厚さが均一なので、振動が少なく、なめらかな運転が可能です。 特殊配合の合成ゴムですから、耐熱性、耐油性にすぐれ、静電気発生を防止します。
種類フレックスターベルト材質(ベルト)ゴムベルト厚(mm)2.5最大速度(m/sec)60最小プーリ径(mm)40
リブスターベルト 7PK 三ツ星ベルトリブスターベルト 7PK三ツ星ベルト(179件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から5日以内出荷
屈曲性に優れ、小径プーリでの高速回転が可能なベルトです。 また、低伸度の心線と特殊ゴムの複数V形リブによって、優れた伝動能力を発揮します。 研磨によってリブ形状を形成した研磨ベルトと、金型によってリブ形状を形成した研磨レスベルトがあります。
山数7ベルト形PK
リブスターベルト 三ツ星ベルトリブスターベルト三ツ星ベルト(10件のレビュー)
679税込747
1本
当日出荷から10日以内出荷
リブスターベルトはVベルトの高伝動性と平ベルトの柔軟性という特長を融合して設計した高性能ベルトです。振動や騒音が少ない、高速、高負荷伝動ができます。またシステム全体の軽量化・コンパクト化、省エネ化の対応もできます。