カテゴリ
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- 三ツ星ベルト
- モノタロウ(1)
- ハンマーキャスター(12)
- 東正車輛(2)
- オークラ輸送機(1)
- ナンシン(1)
- マキテック(1)
- 大阪魂(1)
「540h-pb75」の検索結果

タイミングベルトH100形
三ツ星ベルト(2件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1本当日出荷から52日以内出荷高負荷にも使用できます。 ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。用途一般工業用に幅広く使用されています。高さ(mm)4.59ベルト幅(mm)25.4種類タイミングベルト使用温度範囲(℃)-30~90材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)57歯ピッチ(mm)12.7ベルト呼び幅100ベルト形H