カテゴリ
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- 三ツ星ベルト
- EBM(江部松商事)(1)
- HEADS(ヘッズ)(1)
- TENMA(天馬)(1)
- YAMAZEN(山善)(1)
- ゲイツ・ユニッタ・アジア(1)
- バンドー化学(1)
- ヨシカワ(2)
- リス興業(1)
「570h150」の検索結果
特価

タイミングベルトH150形
三ツ星ベルト¥12,980税込¥14,2781本当日出荷から52日以内出荷高負荷にも使用できます。 ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。用途一般工業用に幅広く使用されています。高さ(mm)4.59ベルト幅(mm)38.1種類タイミングベルト使用温度範囲(℃)-30~90材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)57歯ピッチ(mm)12.7ベルト呼び幅150ベルト形H