カテゴリ

  • メカニカル部品(7)
絞り込み
ブランド
  • 三ツ星ベルト
  • 日動工業(2)
  • バンドー化学(1)
  • SANDVIK(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「5m1120」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スーパートルクタイミングベルトS5M 100型 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングベルトS5M 100型三ツ星ベルト(9件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷から7日以内出荷
コンピューター・OA機器等で、高精度スムーズな回転が要求される用途に最適なベルトです。丸歯形状のメリットをフルに発揮します。ベルトがしなやかで、小プーリ径で使用できます。かみ合いがスムーズで静かな運転ができます。低軸荷重で使用できます。小型のベルトで高トルク伝動が可能です。
ベルト形S5Mベルト幅(mm)10歯ピッチ(mm)5材質(ベルト)ゴム高さ(mm)3.41種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)22.28
スーパートルクタイミングベルトS5M 150型 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングベルトS5M 150型三ツ星ベルト(6件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
当日出荷から8日以内出荷
コンピューター・OA機器等で、高精度スムーズな回転が要求される用途に最適なベルトです。丸歯形状のメリットをフルに発揮します。ベルトがしなやかで、小プーリ径で使用できます。かみ合いがスムーズで静かな運転ができます。低軸荷重で使用できます。小型のベルトで高トルク伝動が可能です。
ベルト形S5Mベルト幅(mm)15歯ピッチ(mm)5材質(ベルト)ゴム高さ(mm)3.41種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)22.28
ポリマックスベルト 5M形 三ツ星ベルトポリマックスベルト 5M形三ツ星ベルト(26件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から9日以内出荷
小プーリでの駆動が可能で、しかも回転比も大きく設定できます。このため減速装置が不要で、コスト低減が図れると共に省スペース設計ができます。 摩擦係数が高く、ベルトの質量が軽いので、効率の高い高速伝動が可能です。心線の配線が均一で振動が少ない滑らかな運転ができます。 心線に特殊処理ポリエステルコードを使用。伸びはほとんどないので、張り直りの必要がありません。
種類ポリマックスベルト寸法a(mm)5角度(°)60寸法b(mm)3材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)26.5ベルト形5M
スーパートルクタイミングベルトS5M 250型 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングベルトS5M 250型三ツ星ベルト(1件のレビュー)
5,598税込6,158特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
コンピューター・OA機器等で、高精度スムーズな回転が要求される用途に最適なベルトです。丸歯形状のメリットをフルに発揮します。ベルトがしなやかで、小プーリ径で使用できます。かみ合いがスムーズで静かな運転ができます。低軸荷重で使用できます。小型のベルトで高トルク伝動が可能です。
ベルト形S5Mベルト幅(mm)25歯ピッチ(mm)5材質(ベルト)ゴム高さ(mm)3.41種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)22.28
スーパートルクタイミングベルト S5M形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングベルト S5M形(クロロプレンゴム)三ツ星ベルト(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷から95日以内出荷
ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。 かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。 ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。 標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。 従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。
材質(ベルト)クロロプレンゴム種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)22.28歯ピッチ(mm)5ベルト形S5M
マルチポリマックスベルト 5M形 三ツ星ベルトマルチポリマックスベルト 5M形三ツ星ベルト(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷から8日以内出荷
ベルトの振れによる振動発生を嫌う機械、ベルト外れが起きやすい垂直軸駆動(ベルト水平掛け)での使用に適しています。
種類ポリマックスベルト角度(°)60寸法b(mm)3.5寸法P(mm)5.3材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)26ベルト形5M
メガトルクG タイミングベルト MTS5M形(高硬度合成ゴム) 三ツ星ベルトメガトルクG タイミングベルト MTS5M形(高硬度合成ゴム)三ツ星ベルト(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷から21日以内出荷
大きな伝動容量がえられます。ゴムタイミングベルトSTPDに比べて約2倍の伝動容量があります。コンパクトな設計ができます。従来型のプーリが使用できます。
ベルト形MTS5M歯ピッチ(mm)5材質(ベルト)高硬度合成ゴム高さ(mm)3.41タイプ標準種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)22.28寸法PLD(mm)0.48
伝導部品カテゴリ