カテゴリ

  • 自動車補修部品(7)
    • リブベルト(5)
  • メカニカル部品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ベルト長さ(mm)
  • 1000未満(4)
  • 1000~1500未満(3)
  • 1500~2000未満(1)
山数
  • 4(1)
  • 5(4)
メーカー
  • いすゞ(1)
  • スズキ(SUZUKI)(2)
  • スバル(1)
  • ホンダ(2)
  • 日産(1)
ベルト形
  • PK型(4)
ブランド
  • 三ツ星ベルト
  • バンドー化学(5)
  • Roadpartner(マツダ)(1)
  • スズキ(5)
  • Quick Depo(三菱自動車)(1)
  • 鹿島化学金属(UKB)(50)
  • 中央精機(43)
  • 日本製線(8)
  • Ruby-con(8)
  • オリエンタルモーター(7)
  • トンボ鉛筆(7)
  • 神津精機(7)
  • DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)(7)
  • 第一計器(6)
  • マルアイ(6)
  • ナベヤ(6)
  • OWLTECH(オウルテック)(6)
  • 東日興産(TN)(6)
  • AMPHENOL(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「5pk」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リブスターベルト 三ツ星ベルトリブスターベルト三ツ星ベルト(665件のレビュー)
999税込1,099特価
1本
当日出荷から6日以内出荷
スターフィットベルト ベルト単品 三ツ星ベルトスターフィットベルト ベルト単品三ツ星ベルト(41件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷から翌々日出荷
自動車用ベルト。プーリーが移動しない特定のエンジンに対応した特殊なVベルトです。
スターフィットベルト 三ツ星ベルトスターフィットベルト三ツ星ベルト(9件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷から7日以内出荷
一般的なVリブドベルトとは異なる材料を使用し、プーリが移動しない特定のエンジンにも取付可能でかつ適正な張力を維持します
用途自動車用エンジン補機駆動特記プーリが移動しない(アジャスト代がない)ため専用治具を使ってベルトを取り付けます。
リブスターベルト 三ツ星ベルトリブスターベルト三ツ星ベルト(9件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷から10日以内出荷
リブスターベルトはVベルトの高伝動性と平ベルトの柔軟性という特長を融合して設計した高性能ベルトです。振動や騒音が少ない、高速、高負荷伝動ができます。またシステム全体の軽量化・コンパクト化、省エネ化の対応もできます。
リブスターベルト 三ツ星ベルトリブスターベルト三ツ星ベルト(261件のレビュー)
799税込879
1本
当日出荷から8日以内出荷
リブスターベルト 5PK 三ツ星ベルトリブスターベルト 5PK三ツ星ベルト
1,598税込1,758
1本
当日出荷
自動車用リブスターベルトです。
メーカーホンダ山数5ベルト形PK
リブスターベルト PK形 三ツ星ベルトリブスターベルト PK形三ツ星ベルト(4件のレビュー)
6,198税込6,818特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
リブスターベルトは、Vベルトの高伝動性と平ベルトの柔軟性という特長を融合して設計した、高性能ベルトです。 高い伝動容量が得られます。(単位幅当たり伝動容量は標準Vベルト35~50%アップ) 高速伝動ができます。(ベルト重量が軽く、発熱も少ない)。 低騒音で、振動の少ないスムーズな伝動ができます。 高い伝達効率が得られます。(通常の使用条件下で約98%の伝達効率) コンパクト設計ができます。 メンテナンスフリーで長寿命です。
種類リブスターベルト寸法r(mm)0.24以下寸法b(mm)5寸法P(mm)3.56±0.05材質(ベルト)ゴム寸法c(mm)2.7角度θ(°)40最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)56
リブスターベルト 三ツ星ベルトリブスターベルト三ツ星ベルト(8件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷から3日以内出荷
ベルト形PK
関連キーワード
npk特集
  • おすすめ人気ランキング
  • npk