カテゴリ

  • 自動車補修部品(7)
  • メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
  • 三ツ星ベルト
  • バンドー化学(5)
  • PITWORK(日産)(2)
  • Quick Depo(三菱自動車)(1)
  • Roadpartner(マツダ)(1)
  • ニッサン(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「5pk1345」の検索結果

特価
本日4月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リブスターベルト 三ツ星ベルトリブスターベルト三ツ星ベルト(261件のレビュー)
799税込879
1本
当日出荷から8日以内出荷
リブスターベルト 三ツ星ベルトリブスターベルト三ツ星ベルト(309件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1本
当日出荷から6日以内出荷
リブスターベルト 三ツ星ベルトリブスターベルト三ツ星ベルト(665件のレビュー)
669税込736特価
1本
当日出荷から6日以内出荷
リブスターベルト PK形 三ツ星ベルトリブスターベルト PK形三ツ星ベルト(4件のレビュー)
3,998税込4,398特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
リブスターベルトは、Vベルトの高伝動性と平ベルトの柔軟性という特長を融合して設計した、高性能ベルトです。 高い伝動容量が得られます。(単位幅当たり伝動容量は標準Vベルト35~50%アップ) 高速伝動ができます。(ベルト重量が軽く、発熱も少ない)。 低騒音で、振動の少ないスムーズな伝動ができます。 高い伝達効率が得られます。(通常の使用条件下で約98%の伝達効率) コンパクト設計ができます。 メンテナンスフリーで長寿命です。
種類リブスターベルト寸法r(mm)0.24以下寸法b(mm)5寸法P(mm)3.56±0.05材質(ベルト)ゴム寸法c(mm)2.7角度θ(°)40最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)56
VベルトA形(スタンダード) 三ツ星ベルトVベルトA形(スタンダード)三ツ星ベルト(237件のレビュー)
689税込758特価
1本ほか
当日出荷から7日以内出荷
長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプスタンダード
リブスターベルト 7PK 三ツ星ベルトリブスターベルト 7PK三ツ星ベルト(176件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1本
当日出荷から6日以内出荷
屈曲性に優れ、小径プーリでの高速回転が可能なベルトです。 また、低伸度の心線と特殊ゴムの複数V形リブによって、優れた伝動能力を発揮します。 研磨によってリブ形状を形成した研磨ベルトと、金型によってリブ形状を形成した研磨レスベルトがあります。
山数7ベルト形PK
リブスターベルト 3PK 三ツ星ベルトリブスターベルト 3PK三ツ星ベルト(192件のレビュー)
429税込472特価
1本
当日出荷から6日以内出荷
自動車用リブベルト。屈曲性、プーリー径での高速回転に優れています。
用途自動車用ベルト形PK山数3
ローエッジベルト 三ツ星ベルトローエッジベルト三ツ星ベルト(393件のレビュー)
399税込439特価
1本
当日出荷から11日以内出荷
自動車用ローエッジベルト。ベルト下面にバイヤス布を数枚積層した構造になっており、発音性が抑えられています。
リブスターベルト 三ツ星ベルトリブスターベルト三ツ星ベルト(9件のレビュー)
679税込747
1本
当日出荷から10日以内出荷
リブスターベルトはVベルトの高伝動性と平ベルトの柔軟性という特長を融合して設計した高性能ベルトです。振動や騒音が少ない、高速、高負荷伝動ができます。またシステム全体の軽量化・コンパクト化、省エネ化の対応もできます。