カテゴリ

  • メカニカル部品(3)
    • Vベルト(省エネ)(3)
絞り込み
ベルト幅(mm)
  • 16(2)
種類
  • 種類Vベルト(3)
ベルトピッチ周長(mm)
  • 1000~2000未満(3)
有効ピッチ周長さ(inch)
  • 53(2)
材質
  • ゴム(3)
ブランド
  • 三ツ星ベルト
  • バンドー化学(3)
  • DONGIL RUBBER BELT(1)
  • BIGM(丸山製作所)(8)
  • KEMET(4)
  • CKD(3)
  • カネミツ(3)
  • Sensata / Crydom(3)
  • 象印チェンブロック(2)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2)
  • BLACHAWK(2)
  • RS PRO(2)
  • エスコ(1)
  • ELPA(1)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
  • 日研工作所(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • 富士通(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「5v-530」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マックスターウェッジベルト 三ツ星ベルト

    マックスターウェッジベルト

    三ツ星ベルト(80件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    断面構造を独特の幅狭形状にすることにより、プーリへのグリップ力が大きくなるように設計されています。 拡張力も高く、柔軟で変形の少ない、高伝動能力をもったV形ベルトです。
    用途大型ポンプ・コンプレッサ・鍛圧プレス・鋳造機・製紙機械・クラッシャ・ハンマーミル発電機・帯鋸盤・大型工作機械・振動ローラ・グラインダ・冷凍庫種類ウエッジベルト角度(°)40材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)40
  • e-POWER ウェッジベルト 三ツ星ベルト

    e-POWER ウェッジベルト

    三ツ星ベルト(4件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    独特の幅狭形状で省エネ効果を発揮するVベルトです。 ノッチ形状になっており、屈曲性にすぐれ消費電力を削減できます。 専用プーリが不要で、従来のプーリでベルト交換で消費電力が削減できます。 ウェッジタイプはウェッジベルトの底面に幅方向に切れ込みを入れ、曲げやすくしたものです。
    使用温度範囲(℃)-30~+90角度(°)40電気抵抗値6MΩ以下材質(ベルト)ゴム
  • マックスターマルチウエッジベルト 3V形 三ツ星ベルト

    マックスターマルチウエッジベルト 3V形

    三ツ星ベルト(12件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    マックスターマルチウエッジベルトは、マックスターウエッジベルトの上部をタイバンドで結合したものです。ベルトの断面形状はマックスターウエッジベルトと同様です。 原動機あるいは被動機側の負荷変動が周期的におきるような場合でも、ベルト長さが均一なので、安定した運転ができます。 ベルトが横転したりプーリーからはずれることがありません。 タイバンドでつながっているので、長い軸間距離が必要な場合でも振動が少なく安定した運転ができます。 垂直運転にも最適。
    種類ウエッジベルト角度(°)40材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)40ベルト形3V
Vベルト(省エネ)カテゴリ
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
"5v-530" 三ツ星ベルト 【通販モノタロウ】