カテゴリ

  • メカニカル部品(5)
絞り込み
ブランド
  • 三ツ星ベルト
  • バンドー化学(3)
  • DONGIL RUBBER BELT(1)
  • Optibelt(1)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1)
  • テンポスドットコム(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「5v1180」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マックスターマルチウエッジベルト 3V形 三ツ星ベルトマックスターマルチウエッジベルト 3V形三ツ星ベルト(12件のレビュー)
19,980税込21,978特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
マックスターマルチウエッジベルトは、マックスターウエッジベルトの上部をタイバンドで結合したものです。ベルトの断面形状はマックスターウエッジベルトと同様です。 原動機あるいは被動機側の負荷変動が周期的におきるような場合でも、ベルト長さが均一なので、安定した運転ができます。 ベルトが横転したりプーリーからはずれることがありません。 タイバンドでつながっているので、長い軸間距離が必要な場合でも振動が少なく安定した運転ができます。 垂直運転にも最適。
種類ウエッジベルト角度(°)40材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)40ベルト形3V
マックスターウェッジベルト 三ツ星ベルトマックスターウェッジベルト三ツ星ベルト(79件のレビュー)
7,798税込8,578特価
1本
当日出荷から16日以内出荷
断面構造を独特の幅狭形状にすることにより、プーリへのグリップ力が大きくなるように設計されています。 拡張力も高く、柔軟で変形の少ない、高伝動能力をもったV形ベルトです。
用途大型ポンプ・コンプレッサ・鍛圧プレス・鋳造機・製紙機械・クラッシャ・ハンマーミル発電機・帯鋸盤・大型工作機械・振動ローラ・グラインダ・冷凍庫材質(ベルト)ゴム種類ウエッジベルト最大速度(m/sec)40角度(°)40
マックスターマルチウエッジベルト 8V形 三ツ星ベルトマックスターマルチウエッジベルト 8V形三ツ星ベルト
97,980税込107,778
1本
6日以内出荷
マックスターマルチウエッジベルトは、マックスターウエッジベルトの上部をタイバンドで結合したものです。ベルトの断面形状はマックスターウエッジベルトと同様です。 原動機あるいは被動機側の負荷変動が周期的におきるような場合でも、ベルト長さが均一なので、安定した運転ができます。 ベルトが横転したりプーリーからはずれることがありません。 タイバンドでつながっているので、長い軸間距離が必要な場合でも振動が少なく安定した運転ができます。 垂直運転にも最適。
種類ウエッジベルト角度(°)40材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)40ベルト形8V
e-POWER ウェッジベルト 三ツ星ベルトe-POWER ウェッジベルト三ツ星ベルト(4件のレビュー)
9,998税込10,998特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
独特の幅狭形状で省エネ効果を発揮するVベルトです。 ノッチ形状になっており、屈曲性にすぐれ消費電力を削減できます。 専用プーリが不要で、従来のプーリでベルト交換で消費電力が削減できます。 ウェッジタイプはウェッジベルトの底面に幅方向に切れ込みを入れ、曲げやすくしたものです。
使用温度範囲(℃)-30~+90角度(°)40電気抵抗値6MΩ以下材質(ベルト)ゴム
マックスターマルチウエッジベルト 5V形 三ツ星ベルトマックスターマルチウエッジベルト 5V形三ツ星ベルト(2件のレビュー)
19,980税込21,978特価
1本
当日出荷から11日以内出荷
マックスターマルチウエッジベルトは、マックスターウエッジベルトの上部をタイバンドで結合したものです。ベルトの断面形状はマックスターウエッジベルトと同様です。 原動機あるいは被動機側の負荷変動が周期的におきるような場合でも、ベルト長さが均一なので、安定した運転ができます。 ベルトが横転したりプーリーからはずれることがありません。 タイバンドでつながっているので、長い軸間距離が必要な場合でも振動が少なく安定した運転ができます。 垂直運転にも最適。
種類ウエッジベルト角度(°)40材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)40ベルト形5V
関連キーワード
hh11113特集