カテゴリ
- メカニカル部品(4)
絞り込み
ブランド
- 三ツ星ベルト
- DONGIL RUBBER BELT(1)
- Optibelt(1)
- SMC(6)
- バンドー化学(3)
- フィッシャー・インストルメンツ(1)
「5v2360」の検索結果
特価

マックスターウェッジベルト
三ツ星ベルト(80件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781本当日出荷から16日以内出荷断面構造を独特の幅狭形状にすることにより、プーリへのグリップ力が大きくなるように設計されています。 拡張力も高く、柔軟で変形の少ない、高伝動能力をもったV形ベルトです。用途大型ポンプ・コンプレッサ・鍛圧プレス・鋳造機・製紙機械・クラッシャ・ハンマーミル発電機・帯鋸盤・大型工作機械・振動ローラ・グラインダ・冷凍庫種類ウエッジベルト角度(°)40材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)40
マックスターマルチウエッジベルト 5V形
三ツ星ベルト(2件のレビュー)¥46,980~税込¥51,678~1本当日出荷から8日以内出荷マックスターマルチウエッジベルトは、マックスターウエッジベルトの上部をタイバンドで結合したものです。ベルトの断面形状はマックスターウエッジベルトと同様です。 原動機あるいは被動機側の負荷変動が周期的におきるような場合でも、ベルト長さが均一なので、安定した運転ができます。 ベルトが横転したりプーリーからはずれることがありません。 タイバンドでつながっているので、長い軸間距離が必要な場合でも振動が少なく安定した運転ができます。 垂直運転にも最適。種類ウエッジベルト角度(°)40材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)40ベルト形5V
e-POWER ウエッジベルト 5V形
三ツ星ベルト¥26,980税込¥29,6781本5日以内出荷から8日以内出荷消費電力を削減できます。 ノッチ形状になっており、屈曲性にすぐれております。そのため、標準ウェッジベルトと比べて曲げによる 動力損失が少なく省エネ効果があります。 従来のプーリが使用できます。 専用プーリが不要で、ベルトの交換のみで消費電力を低減できます。種類ウエッジベルトベルト高さ(mm)13.5ベルト上幅(mm)16角度(°)40材質(ベルト)ゴムベルト形5V
マックスターマルチウエッジベルト 8V形
三ツ星ベルト¥229,800税込¥252,7801本6日以内出荷マックスターマルチウエッジベルトは、マックスターウエッジベルトの上部をタイバンドで結合したものです。ベルトの断面形状はマックスターウエッジベルトと同様です。 原動機あるいは被動機側の負荷変動が周期的におきるような場合でも、ベルト長さが均一なので、安定した運転ができます。 ベルトが横転したりプーリーからはずれることがありません。 タイバンドでつながっているので、長い軸間距離が必要な場合でも振動が少なく安定した運転ができます。 垂直運転にも最適。種類ウエッジベルト角度(°)40材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)40ベルト形8V