カテゴリ
- メカニカル部品(24)
- 農業機械(3)
絞り込み
ブランド
- 三ツ星ベルト
- モノタロウ(1)
- エスコ(97)
- RS PRO(54)
- WURTH ELEKTRONIK(44)
- VISHAY(39)
- ELPA(37)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(37)
- HIOKI(日置電機)(30)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(24)
- Panasonic(パナソニック)(22)
- TOA(19)
- 共立電気計器(16)
- DiodesZetex(15)
- AVX(14)
- azbil(旧:山武)(13)
- TEAC(13)
- TRUSCO(12)
- フルーク(FLUKE)(12)
- ハーティング(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「6ω」の検索結果
特価

Vベルト LB形オレンジ
三ツ星ベルト(271件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷から12日以内出荷特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。用途農業機械用Vベルトベルト幅(mm)16.5ベルト高さ(mm)9.5電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
Vベルト LA形オレンジ
三ツ星ベルト(198件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷から10日以内出荷特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。用途農業機械用Vベルトベルト幅(mm)12.5ベルト高さ(mm)8.0電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
VベルトA形(レッド)
三ツ星ベルト(79件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷から9日以内出荷動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。タイプレッドラベル
VベルトB形(レッド)
三ツ星ベルト(54件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から8日以内出荷動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力電動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。タイプレッドラベル
タイミングベルト XL形(クロロプレンゴム)
三ツ星ベルト(4件のレビュー)¥599~税込¥659~1本当日出荷から52日以内出荷一般工業用に広く使用できます。標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)。ベルトの片寄りを防止するために、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。高さ(mm)2.27タイプ標準種類タイミングベルト使用温度範囲(℃)-30~90材質(ベルト)クロロプレンゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)16歯ピッチ(mm)5.08ベルト形XL
タイミングベルト MXL形(クロロプレンゴム) ベルト幅6.4mm
三ツ星ベルト(8件のレビュー)¥559~税込¥615~1本当日出荷から52日以内出荷一般工業用に広く使用できます。 標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下) ベルトの片寄りを防ぐために、抵抗体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。高さ(mm)1.11タイプGタイプ、標準ベルト幅(mm)6.4種類タイミングベルト材質(ベルト)クロロプレンゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)6歯ピッチ(mm)2.032ベルト形MXL
Vベルト K形 レッド
三ツ星ベルト(16件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷から7日以内出荷心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格に全て合格)などの優れた特性を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは苛酷な条件下でもすぐれた耐久性を発揮します。タイプレッドラベル
e-POWER Vベルト ローエッジコグタイプ AX形
三ツ星ベルト(9件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷から7日以内出荷屈曲性にすぐれたVベルトです。 曲げによる動力損失が少なく、省エネ効果があります。 消費電力を低減できます。 従来のプーリーが使用できます。 コンパクトな設計ができます。 交換回数を少なくできます。 コグタイプはローエッジベルトの底面に波形状のへこみをつけ、曲げやすくしたものです。タイプローエッジコグタイプ種類Vベルトベルト高さ(mm)9ベルト上幅(mm)13.1角度(°)36電気抵抗値6MΩ以下材質(ベルト)ゴム使用限界温度(℃)-30~+90ベルト形AX
Vベルト LC形オレンジ
三ツ星ベルト(31件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1本当日出荷から14日以内出荷特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。ベルト幅(mm)22ベルト高さ(mm)11電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
e-POWER Vベルト ローエッジコグタイプ BX形
三ツ星ベルト(9件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1本当日出荷から7日以内出荷e-POWER(イーパワー)は、コグ形状になっており屈曲性にすぐれています。そのため従来のVベルトに比べて曲げによる動力損失が少なく、省エネ効果があります。動力損失が少なく、スタンダードVベルトと比較して6%の消費電力を低減できます。スタンダードVベルトと比較して約2/3の掛け本数でお使いいただけるため、コンパクトな設計ができます。スタンダードVベルトと比較して最大約2倍の寿命が期待できるため、交換回数を少なくできます。従来のプーリが使用できます。タイプローエッジコグタイプ種類Vベルトベルト高さ(mm)11.5ベルト上幅(mm)16.6角度(°)36電気抵抗値6MΩ以下材質(ベルト)ゴム使用限界温度(℃)-30~+90ベルト形BX
タイミングベルト MXL形(クロロプレンゴム) ベルト幅4.8mm
三ツ星ベルト(1件のレビュー)¥469税込¥5161本当日出荷から52日以内出荷一般工業用に広く使用できます。 標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下) ベルトの片寄りを防ぐために、抵抗体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。高さ(mm)1.11タイプGタイプ、標準ベルト幅(mm)4.8種類タイミングベルト材質(ベルト)クロロプレンゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)6歯ピッチ(mm)2.032ベルト形MXL
e-POWER ウェッジベルト
三ツ星ベルト(4件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷から8日以内出荷独特の幅狭形状で省エネ効果を発揮するVベルトです。 ノッチ形状になっており、屈曲性にすぐれ消費電力を削減できます。 専用プーリが不要で、従来のプーリでベルト交換で消費電力が削減できます。 ウェッジタイプはウェッジベルトの底面に幅方向に切れ込みを入れ、曲げやすくしたものです。使用温度範囲(℃)-30~+90角度(°)40電気抵抗値6MΩ以下材質(ベルト)ゴム
タイミングベルト MXL形9.5(クロロプレンゴム)
三ツ星ベルト(2件のレビュー)¥589~税込¥648~1個当日出荷から9日以内出荷一般工業用に広く使用できます。標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)。ベルトの片寄りを防止するために、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。高さ(mm)1.11タイプ標準ベルト幅(mm)9.5種類タイミングベルト使用温度範囲(℃)-30~80材質(ベルト)クロロプレンゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)6歯ピッチ(mm)2.032ベルト呼び幅9.5ベルト形MXL
タイミングベルト XL形(クロロプレンゴム)
三ツ星ベルト(7件のレビュー)¥729~税込¥802~1本翌々日出荷から52日以内出荷一般工業用に広く使用できます。 標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下) ベルトの片寄りを防ぐために、抵抗体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。種類タイミングベルト使用温度範囲(℃)-30~+90材質(ベルト)クロロプレンゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)16歯ピッチ(mm)5.08ベルト形XL
タイミングベルト MXL形(クロロプレンゴム) ベルト幅9.5mm
三ツ星ベルト(1件のレビュー)¥819税込¥9011本5日以内出荷から52日以内出荷一般工業用に広く使用できます。 標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下) ベルトの片寄りを防ぐために、抵抗体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。高さ(mm)1.11タイプGタイプ、標準ベルト幅(mm)9.5種類タイミングベルト材質(ベルト)クロロプレンゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)6歯ピッチ(mm)2.032ベルト形MXL
タイミングベルト L形(クロロプレンゴム)
三ツ星ベルト(1件のレビュー)¥5,198~税込¥5,718~1個5日以内出荷から52日以内出荷一般工業用に広く使用できます。標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)。ベルトの片寄りを防止するために、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。タイプダブル種類タイミングベルト使用温度範囲(℃)-30~80材質(ベルト)クロロプレンゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)36歯ピッチ(mm)9.525ベルト形L
タイミングベルト MXL形(クロロプレンゴム) ベルト幅12.7mm
三ツ星ベルト¥999税込¥1,0991本5日以内出荷から52日以内出荷一般工業用に広く使用できます。 標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下) ベルトの片寄りを防ぐために、抵抗体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。高さ(mm)1.11タイプGタイプ、標準ベルト幅(mm)12.7種類タイミングベルト材質(ベルト)クロロプレンゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)6歯ピッチ(mm)2.032ベルト形MXL
タイミングベルト H形(クロロプレンゴム)
三ツ星ベルト(1件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1本5日以内出荷から52日以内出荷一般工業用に広く使用できます。 標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下) ベルトの片寄りを防ぐために、抵抗体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。高さ(mm)4.59タイプGタイプ、標準種類タイミングベルト使用温度範囲(℃)-30~+90材質(ベルト)クロロプレンゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)57歯ピッチ(mm)12.7ベルト形H
タイミングベルト XXH形(クロロプレンゴム)
三ツ星ベルト¥66,980~税込¥73,678~1本5日以内出荷から52日以内出荷一般工業用に広く使用できます。 標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下) ベルトの片寄りを防ぐために、抵抗体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。高さ(mm)15.73タイプGタイプ、標準種類タイミングベルト材質(ベルト)クロロプレンゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)182歯ピッチ(mm)31.75ベルト形XXH
タイミングベルト MXL形3.2(クロロプレンゴム)
三ツ星ベルト(1件のレビュー)¥299~税込¥329~1個6日以内出荷から9日以内出荷一般工業用に広く使用できます。標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)。ベルトの片寄りを防止するために、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。高さ(mm)1.11タイプ標準ベルト幅(mm)3.2種類タイミングベルト使用温度範囲(℃)-30~80材質(ベルト)クロロプレンゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)6歯ピッチ(mm)2.032ベルト呼び幅3.2ベルト形MXL
タイミングベルト MXL形4.8(クロロプレンゴム)
三ツ星ベルト¥399~税込¥439~1個6日以内出荷から9日以内出荷一般工業用に広く使用できます。標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)。ベルトの片寄りを防止するために、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。高さ(mm)1.11タイプ標準ベルト幅(mm)4.8種類タイミングベルト使用温度範囲(℃)-30~80材質(ベルト)クロロプレンゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)6歯ピッチ(mm)2.032ベルト呼び幅4.8ベルト形MXL
タイミングベルト H形(クロロプレンゴム)
三ツ星ベルト¥8,798~税込¥9,678~1個6日以内出荷から52日以内出荷一般工業用に広く使用できます。標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)。ベルトの片寄りを防止するために、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。タイプダブル種類タイミングベルト使用温度範囲(℃)-30~80材質(ベルト)クロロプレンゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)57歯ピッチ(mm)12.7ベルト形H
タイミングベルト DXL形(クロロプレンゴム)
三ツ星ベルト¥1,898~税込¥2,088~1個6日以内出荷から52日以内出荷一般工業用に広く使用できます。標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)。ベルトの片寄りを防止するために、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。タイプダブル種類タイミングベルト使用温度範囲(℃)-30~80材質(ベルト)クロロプレンゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)16歯ピッチ(mm)5.08ベルト形DXL
タイミングベルト MXL形12.7(クロロプレンゴム)
三ツ星ベルト¥799~税込¥879~1個6日以内出荷から52日以内出荷一般工業用に広く使用できます。標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)。ベルトの片寄りを防止するために、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。高さ(mm)1.11タイプ標準ベルト幅(mm)12.7種類タイミングベルト使用温度範囲(℃)-30~80材質(ベルト)クロロプレンゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)6歯ピッチ(mm)2.032ベルト呼び幅12.7ベルト形MXL
タイミングベルト MXL形(クロロプレンゴム) ベルト幅3.2mm
三ツ星ベルト(2件のレビュー)¥379税込¥4171本7日以内出荷一般工業用に広く使用できます。 標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下) ベルトの片寄りを防ぐために、抵抗体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。高さ(mm)1.11タイプGタイプ、標準ベルト幅(mm)3.2種類タイミングベルト材質(ベルト)クロロプレンゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)6歯ピッチ(mm)2.032ベルト形MXL
タイミングベルト XH形(クロロプレンゴム)
三ツ星ベルト¥48,980~税込¥53,878~1本7日以内出荷一般工業用に広く使用できます。 標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下) ベルトの片寄りを防ぐために、抵抗体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。高さ(mm)11.15タイプGタイプ、標準種類タイミングベルト材質(ベルト)クロロプレンゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)127歯ピッチ(mm)22.225ベルト形XH
タイミングベルト H形(クロロプレンゴム)
三ツ星ベルト¥9,998~税込¥10,998~1本52日以内出荷一般工業用に広く使用できます。 標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下) ベルトの片寄りを防ぐために、抵抗体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。高さ(mm)4.59タイプGタイプ、標準種類タイミングベルト使用温度範囲(℃)-30~+90材質(ベルト)クロロプレンゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)57歯ピッチ(mm)12.7ベルト形H