スーパートルクタイミングベルト S2M形(クロロプレンゴム)三ツ星ベルト(3件のレビュー)7日以内出荷
ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。
かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。
ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。
標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。
従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。
ベルト形S2M歯ピッチ(mm)2材質(ベルト)クロロプレンゴム高さ(mm)1.36タイプGタイプ、標準種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)8.91