カテゴリ
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- 三ツ星ベルト
- CKD(3)
- ホーザン(3)
- FUJIOH(富士工業)(3)
- エスコ(2)
- ナベヤ(2)
- SMC(1)
- エレコム(1)
- バンドー化学(1)
- ADVANTEC(1)
- 不二貿易(1)
- ゲイツ・ユニッタ・アジア(1)
- PROXMETER(1)
- オカムラ(岡村製作所)(1)
- ニッサン(1)
- 日進医療器(車イス)(1)
- 住友電工ハードメタル(1)
- JAPANNEXT(1)
- シュナイダーエレクトリック(1)
- ブランドをもっと見る
「630h100」の検索結果

タイミングベルトH100形
三ツ星ベルト(2件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981本当日出荷から52日以内出荷高負荷にも使用できます。 ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。用途一般工業用に幅広く使用されています。ベルト形Hベルト幅(mm)25.4歯ピッチ(mm)12.7材質(ベルト)ゴムベルト呼び幅100使用温度範囲(℃)-30~90高さ(mm)4.59種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)57