カテゴリ
- メカニカル部品(8)
- Vベルト(省エネ)(6)
絞り込み
ブランド
- 三ツ星ベルト
- モノタロウ(1)
- IBS(2)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(13)
- JST(日本圧着端子製造)(13)
- SMC(504)
- Panasonic(パナソニック)(378)
- BIGM(丸山製作所)(342)
- MICROCHIP(263)
- MAZDA(マツダ)(239)
- Texas Instruments(130)
- RS PRO(115)
- 三菱電機(97)
- STMicro(80)
- onsemi(78)
- BROADCOM(77)
- 日本モレックス(molex)(67)
- CKD(63)
- ニッサン(61)
- BOSCH(ボッシュ)(60)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「8v1」の検索結果

マックスターウェッジベルト
三ツ星ベルト(80件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1本当日出荷から52日以内出荷断面構造を独特の幅狭形状にすることにより、プーリへのグリップ力が大きくなるように設計されています。 拡張力も高く、柔軟で変形の少ない、高伝動能力をもったV形ベルトです。用途大型ポンプ・コンプレッサ・鍛圧プレス・鋳造機・製紙機械・クラッシャ・ハンマーミル発電機・帯鋸盤・大型工作機械・振動ローラ・グラインダ・冷凍庫種類ウエッジベルト角度(°)40材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)40
e-POWER ウエッジベルト 8V形
三ツ星ベルト¥21,980~税込¥24,178~1本5日以内出荷から52日以内出荷消費電力を削減できます。 ノッチ形状になっており、屈曲性にすぐれております。そのため、標準ウェッジベルトと比べて曲げによる 動力損失が少なく省エネ効果があります。 従来のプーリが使用できます。 専用プーリが不要で、ベルトの交換のみで消費電力を低減できます。種類ウエッジベルトベルト高さ(mm)23ベルト上幅(mm)25.5角度(°)40材質(ベルト)ゴムベルト形8V
マックスターマルチウェッジベルト 8V形
三ツ星ベルト¥129,800~税込¥142,780~1個5日以内出荷から52日以内出荷・マックスターマルチウェッジベルトは、マックスターウェッジベルトの上部をタイバンドで結合したものです。ベルトの断面形状はマックスターウェッジベルトと同様です。・原動機あるいは被動機側の負荷変動が周期的におきるような場合でも、ベルト長さが均一なので、安定した運転ができます。・ベルトが横転したりプーリーからはずれることがありません。・タイバンドでつながっているので、長い軸間距離が必要な場合でも振動が少なく安定した運転ができます。・垂直運転にも最適。形状8VRoHS指令(10物質対応)対応
マックスターマルチウエッジベルト 8V形
三ツ星ベルト¥39,980~税込¥43,978~1本6日以内出荷マックスターマルチウエッジベルトは、マックスターウエッジベルトの上部をタイバンドで結合したものです。ベルトの断面形状はマックスターウエッジベルトと同様です。 原動機あるいは被動機側の負荷変動が周期的におきるような場合でも、ベルト長さが均一なので、安定した運転ができます。 ベルトが横転したりプーリーからはずれることがありません。 タイバンドでつながっているので、長い軸間距離が必要な場合でも振動が少なく安定した運転ができます。 垂直運転にも最適。種類ウエッジベルト角度(°)40材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)40ベルト形8V
e-POWER ウェッジベルト 8V形
三ツ星ベルト¥37,980~税込¥41,778~1個7日以内出荷・消費電力を削減できます。・ノッチ形状になっており、屈曲性にすぐれております。そのため、標準ウェッジベルトと比べて曲げによる 動力損失が少なく省エネ効果があります。・従来のプーリが使用できます。・専用プーリが不要で、ベルトの交換のみで消費電力を低減できます。形状8VRoHS指令(10物質対応)対応
マックスターウエッジプーリ 8V
三ツ星ベルト¥139,800~税込¥153,780~1個7日以内出荷から8日以内出荷軸への取りつけ、取りはずしがスパナ1本で簡単にできます。 軸および軸穴への損傷がありません。軸に取り付けるときはスムーズに入り、締めつけボルトを締めることにより、テーパを利用して強固に締まるので、使用中の嵌合部分での微動摩耗がなく、軸の寿命がのびます。 ブッシングに標準軸穴径に見合った軸穴、およびキー溝の加工を行っていますので、使用時の加工は不要です。 軸におけるプーリなどの回転体の位置変更がスムーズで、心出しが簡単に行えます。種類ウエッジプーリ
マックスターウエッジプーリ 5V
三ツ星ベルト¥88,980~税込¥97,878~1個5日以内出荷から92日以内出荷軸への取りつけ、取りはずしがスパナ1本で簡単にできます。 軸および軸穴への損傷がありません。軸に取り付けるときはスムーズに入り、締めつけボルトを締めることにより、テーパを利用して強固に締まるので、使用中の嵌合部分での微動摩耗がなく、軸の寿命がのびます。 ブッシングに標準軸穴径に見合った軸穴、およびキー溝の加工を行っていますので、使用時の加工は不要です。 軸におけるプーリなどの回転体の位置変更がスムーズで、心出しが簡単に行えます。種類ウエッジプーリ
マックスターウェッジプーリ
三ツ星ベルト¥879,800税込¥967,7801個52日以内出荷・軸への取りつけ、取りはずしがスパナ1本で簡単にできます。・軸および軸穴への損傷がありません。軸に取り付けるときはスムーズに入り、締めつけボルトを締めることにより、テーパを利用して強固に締まるので、使用中の嵌合部分での微動摩耗がなく、軸の寿命がのびます。・ブッシングに標準軸径に見合った軸穴、およびキー溝の加工を行なっていますので、使用時の加工は不要です。・軸におけるプーリなど回転体の位置変更がスムーズで、心出しが簡単に行えます。タイプ22寸法L(mm)(基準)209.5溝数8寸法C(mm)(基準)38.5有効径(Φmm)De:1000寸法P(mm)(基準)9.1ピッチ径(Dp)(Φmm)995RoHS指令(10物質対応)対応ボス径Db(mm)340寸法OL(mm)(基準)261.1適合ブッシングW1内径Di(mm)911外径Do(Φmm)1001