カテゴリ
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- 三ツ星ベルト
- YAMAHA(ヤマハ)(14)
- 栃木屋(1)
- ニッサン(1)
- PMC(1)
- Modes(1)
- 大阪魂(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「91401-30020」の検索結果

Vベルト LA形オレンジ
三ツ星ベルト(197件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷から10日以内出荷特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。用途農業機械用Vベルトベルト幅(mm)12.5ベルト高さ(mm)8.0電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90