カテゴリ
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- 三ツ星ベルト
- SMC(17)
- 三菱マテリアル(5)
- 日野自動車(2)
- ベッセル(1)
- DAIKO(大光電機)(1)
- ヤンマー(1)
- Igus(イグス)(1)
- ハーティング(1)
- 住友電工ハードメタル(1)
「930-2-100」の検索結果

スーパートルクタイミングベルト 100S2M形(クロロプレンゴム)
三ツ星ベルト¥1,398税込¥1,5381個翌々日出荷から52日以内出荷ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。高さ(mm)1.36タイプ標準ベルト幅(mm)10種類タイミングベルトピッチ(mm)2材質(ベルト)クロロプレンゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)8.91呼び幅10mmベルト形S2M