カテゴリ
- メカニカル部品(6)
絞り込み
ブランド
- 三ツ星ベルト
- バンドー化学(4)
- 京セラ(1)
- サンワサプライ(1)
- NACHI(不二越)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「S5M380」の検索結果

スーパートルクタイミングベルトS5M 100型
三ツ星ベルト(9件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷から52日以内出荷コンピューター・OA機器等で、高精度スムーズな回転が要求される用途に最適なベルトです。丸歯形状のメリットをフルに発揮します。ベルトがしなやかで、小プーリ径で使用できます。かみ合いがスムーズで静かな運転ができます。低軸荷重で使用できます。小型のベルトで高トルク伝動が可能です。高さ(mm)3.41ベルト幅(mm)10種類タイミングベルト材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)22.28歯ピッチ(mm)5ベルト形S5M
スーパートルクタイミングベルトS5M 150型
三ツ星ベルト(6件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281本当日出荷から52日以内出荷コンピューター・OA機器等で、高精度スムーズな回転が要求される用途に最適なベルトです。丸歯形状のメリットをフルに発揮します。ベルトがしなやかで、小プーリ径で使用できます。かみ合いがスムーズで静かな運転ができます。低軸荷重で使用できます。小型のベルトで高トルク伝動が可能です。高さ(mm)3.41ベルト幅(mm)15種類タイミングベルト材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)22.28歯ピッチ(mm)5ベルト形S5M
スーパートルクタイミングベルトS5M 250型
三ツ星ベルト(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381本当日出荷から52日以内出荷コンピューター・OA機器等で、高精度スムーズな回転が要求される用途に最適なベルトです。丸歯形状のメリットをフルに発揮します。ベルトがしなやかで、小プーリ径で使用できます。かみ合いがスムーズで静かな運転ができます。低軸荷重で使用できます。小型のベルトで高トルク伝動が可能です。高さ(mm)3.41ベルト幅(mm)25種類タイミングベルト材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)22.28歯ピッチ(mm)5ベルト形S5M
三ツ星ベルト スーパートルクタイミングベルト
三ツ星ベルト¥3,598税込¥3,9581個当日出荷から52日以内出荷ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。ゴム粉の飛散が少なくクリーンな運転が可能です。材質クロロプレンゴム
メガトルクG タイミングベルト MTS5M形(高硬度合成ゴム)
三ツ星ベルト(1件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個5日以内出荷から52日以内出荷大きな伝動容量がえられます。ゴムタイミングベルトSTPDに比べて約2倍の伝動容量があります。コンパクトな設計ができます。従来型のプーリが使用できます。高さ(mm)3.41タイプ標準種類タイミングベルト材質(ベルト)高硬度合成ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)22.28歯ピッチ(mm)5寸法PLD(mm)0.48ベルト形MTS5M
メガトルクG タイミングベルト MTS5M形(高硬度合成ゴム)
三ツ星ベルト¥2,798~税込¥3,078~1個5日以内出荷から52日以内出荷・大きな伝動容量がえられます。ゴムタイミングベルトSTPDに比べて約2倍の伝動容量があります。・コンパクトな設計ができます。・従来型のプーリが使用できます。材質高硬度合成ゴムタイプ標準歯形MTS5MRoHS指令(10物質対応)対応