絞り込み
種類
Vベルト(3)
ベルト幅(mm)
- 12.5(3)
ベルトピッチ周長(mm)
- 1000~2000未満(3)
有効ピッチ周長さ(inch)
- 77(1)
材質
- ゴム(3)
最小プーリ径(mm)
- 95(1)
95
ブランド
- 三ツ星ベルト
- バンドー化学(6)
- BIGM(丸山製作所)(34)
- NAP(アーネスト)[自動車補修部品](12)
- Panasonic(パナソニック)(34)
- PMC(13)
- アカギ(17)
- アーネスト(60)
- イチネンTASCO(17)
- エスコ(32)
- オカムラ(岡村製作所)(14)
- カクダイ(27)
- ゴールドメダル(16)
- サンドビック(14)
- マキタ(46)
- メディアカバーマーケット(23)
- ユーエイキャスター(15)
- リヒトラブ(35)
- 河村電器産業(14)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「a-77」の検索結果

VベルトA形(スタンダード)
三ツ星ベルト(237件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷から7日以内出荷長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。タイプスタンダード
VベルトA形(レッド)
三ツ星ベルト(79件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481本当日出荷から9日以内出荷動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。タイプレッドラベル
Vベルト LA形オレンジ
三ツ星ベルト(198件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷から10日以内出荷特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。用途農業機械用Vベルトベルト幅(mm)12.5ベルト高さ(mm)8.0電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
VベルトLA形スーパー AG-X
三ツ星ベルト(83件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881本当日出荷から12日以内出荷特殊帆布の採用により、優れた耐摩耗性を実現しました。 高弾性/短繊維補強ゴムにより、耐衝撃性を向上しました。寸法T(mm)8.0寸法W(mm)12.5寸法θ40
e-POWER Vベルト ラップドノッチドタイプ A形
三ツ星ベルト(8件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181本当日出荷から52日以内出荷e-POWER(イーパワー)は、ノッチ形状になっており屈曲性にすぐれています。そのため従来のVベルトに比べて曲げによる動力損失が少なく、省エネ効果があります。 動力損失が少なく、標準Vベルトと比較して6%の消費電力を低減できます。 急起動、急停止時に発生する音が気になる場合はラップドノッチドタイプを推奨します。 従来のプーリが使用できます。タイプラップドノッチドタイプ種類Vベルトベルト高さ(mm)9.0ベルト上幅(mm)12.5角度(°)40材質(ベルト)ゴムベルト形A